カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- CyberPower
- モノタロウ(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- BLACK BOX(6)
- CKD(9)
- DAIKO(大光電機)(6)
- omron(オムロン)(14)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
- アムトランス(6)
- ウェルコムデザイン(16)
- エレコム(4)
- オムロンソーシアルソリューションズ(66)
- コクヨ(4)
- シャープ(5)
- スケーター(10)
- ニチコン(8)
- メディアカバーマーケット(22)
- 田島メタルワーク(6)
- 重松製作所(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「u2w」の検索結果

PR1500 2U 1200VA/1200W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷PR1500RTXL2UJP用途2Uラックマウント型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)30.7本体寸法(mm)奥行500定格出力容量(VA)1200RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)86.5本体幅(mm)433定格出力容量(W)1200
OL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥181,980税込¥200,1781個4日以内出荷OL2200RTJP用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1形状ラック/タワー規格FCCクラスA, UL, BSMI, VCCI寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×433×600出力電圧(V)AC100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%本体質量(kg)31定格入力電圧(V)20入力電圧(V)100~125運転方式常時インバータ電源コード(m)3保存温度(℃)0~40容量(W)1440入力プラグNEMA 5-20P本体寸法(mm)奥行600出力波形純粋正弦波相数単相バッテリー電圧(V)72保証期間3定格出力容量(VA)2200入力周波数(Hz)50/60±10設置方式ラック/タワー安全規格FCCクラスA/UL/BSMI/VCCI充電時間(時間)4容量(VA)2200蓄電池タイプ鉛蓄電池バッテリー数6適合バッテリー密閉型鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100~125RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433給電方式常時インバーター定格出力容量(W)1440相対湿度(%RH)0~90出力コンセント形状NEMA 5-20R出力コンセント数7
OL1000 1,000VA/900W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷OL1000RTJP用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)18本体寸法(mm)奥行430定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)900
OL1500 1,500VA/1,080W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥142,980税込¥157,2781個4日以内出荷OL1500RTJP用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)18本体寸法(mm)奥行430定格出力容量(VA)1500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)1080
200V入出力 OL1000 1,000VA/900W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷OL1000ERTXL2U用途200V入出力常時インバータUPS仕様●入力形状:IEC C14●出力形状-1:IEC C13x8本体質量(kg)18本体寸法(mm)奥行430定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)900
200V入出力 OL6000 6,000VA/6,000W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥629,800税込¥692,7801個4日以内出荷OL6KERTHD用途200V入出力常時インバータUPS仕様●IEC C13x4:出力形状-2●IEC C19x2:出力形状-3●NEMAL6-30P:出力形状-1●入力形状:端子台本体質量(kg)42本体寸法(mm)奥行720定格出力容量(VA)6000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)86.5本体幅(mm)433定格出力容量(W)6000
200V入出力 OL3000 3,000VA/2,700W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥359,800税込¥395,7801個4日以内出荷OL3000ERTXL2U用途200V入出力常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMAL6-20P●出力形状-1:IEC C13x8●出力形状-2:IEC C19x1本体質量(kg)32本体寸法(mm)奥行600定格出力容量(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)2700
OL3000 3,000VA/2,160W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷OL3000RTJP用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1本体質量(kg)32本体寸法(mm)奥行600定格出力容量(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)2160