カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Omnicharge
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,956)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,374)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,757)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,476)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
Omnicharge
Omnichargeのページです。Omnichargeは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

Omni Power 20+
Omnicharge¥47,980税込¥52,7781個当日出荷Omni Power Station 20+専用の交換ユニットです。色ブラック質量(g)631出力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 、18W Max、DC:5-25V、up to 5A、100W max、AC:120V AC、60Hz、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×122×27入力USB-C: USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、45W max、DC:5~25V、up to 3A、45W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC/AC
Omni Power Station 20+(5x)
Omnicharge¥369,800税込¥406,7801個欠品中専用ユニットOmni Power 20+(5個)と充電用ベースステーションのセット。色ブラック質量(g)8250出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:Port1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、100W Max、Port2&3:5V/3A、9V/3A、12V/3A 、30W Max、USB-A:(Single) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、(Both) 5V each、total 5V/4.8A、AC:120V AC、60Hz、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×179×250入力100V-240V~50/60Hz up to 5A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1)充電可能本数5充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
Omni Ultimate+
Omnicharge¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷大容量&急速充電、バッテリー部分の交換が可能なプロフェッショナル向けモバイルバッテリー。色ブラック質量(g)1366出力USB-C:(Single) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A、100W max、 (Both) 45W max each、USB-A:(Single) 4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、22.5W max、 (Both) 5V each、total 5V/4.8A、DC:5-25V、5A max、100W max、AC:120V AC、60Hz、120W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×145×54入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数4充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC/AC
Omni Power 30C+
Omnicharge¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷Omni Power Station 30C+(8X)の交換用バッテリーです。色ブラック質量(g)693出力USB-C:(USB-C1&2) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V 3A、100W Max、USB-A:QC 3.0 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×84×29入力USB-C: (USB-C1) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V 3A、45W Max、DC:5~25V、up to 3A、45W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)25600USBポート数4充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC
Omni Power Station 40+(6x)
Omnicharge¥629,800税込¥692,7801個4日以内出荷専用ユニットOmni Power 40+(6個)と充電用ベースステーションのセット。色ブラック質量(g)12070出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)486×184×335入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5~25V、up to 5A 、36W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数バッテリー:各5(USB-A×2・USBType-C×3)充電可能本数6充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
Omni Mobile 25600
Omnicharge¥26,980税込¥29,6781個当日出荷Omnichargeのモバイルシリーズの中のProモデル。25600mAhのUSB-A 2ポート USB-C 出力60W DC 出力最大72W ワイヤレス充電 10W ケーブル計2本付きモデル色ブラック質量(g)630出力USB-C:5V、9V、12V、15V、20V、up to 3A、60W max、USB-A:QC3.0、5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A、DC:12V、16V、19V、24V up to 3A、72W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×157×25入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)25600USBポート数3充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC
Omni Power 40C+
Omnicharge¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷Omni Power Station 40C+専用の交換ユニットです。色ブラック質量(g)1100出力USB-C:USB-C 1: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、100W max、USB-C 2&3: 5V/3A、9V/3A、15V/3A、30W max、USB-C 4: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/2A、20V/5A、28V/5A、100W max、USB-A:Port 1&2: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A、100W Max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×71×65入力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V /5A、90W max、DC:5~25V、up to 5A、90W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数6充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC
Omni Power 40+
Omnicharge¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷Omni Power Station 40+専用の交換ユニットです。色ブラック質量(g)1050出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×71×65入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5~25V、up to 5A 、36W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数5充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
Omni USBC Cable(240W)
Omnicharge¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷MacBook Pro やその他USB-C デバイスの充電用に特別に設計されたUSB PD 240Wケーブル。高速かつ信頼性の高い充電をサポートします。●【サイズ】コード長:100cm/重量:29.6g【外径:】4.2mm【機能】PD3.1対応【メーカー保証】1年間色ブラック質量(g)40ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×5×5
Omni 100W USB-C Cable
Omnicharge¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷最大100Wの電力を出力できる高品質の編組USB-Cケーブル。MacBook Pro やその他の USB-C デバイスの充電用に特別に設計されたこのケーブルは、USB-C PD で最大限の電力となる100W に対応していますので、充電速度が制限されることはありません。色ブラック質量(g)40ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×5×5