Omni 40C+Omnicharge取扱い終了
Omni 40C+ は、高速で信頼性の高いポータブル ラップトップ充電器です。ノートパソコン、携帯電話、その他外出先で必要なあらゆる機器の充電に最適な、完璧なパワーコンパニオンです。高速充電のための高出力機能を備えたこのパワーバンクがあれば、どこにいても柔軟で信頼性の高い電源の恩恵を受けられます。Omni 40C+は、コンパクトでありながら堅牢な電力(142Wh +/-5%)を実現するよう設計されており、あなたが必要とするすべてのポートを搭載しています。
色ブラック質量(g)1100出力USB-C:USB-C 1: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、100W max、USB-C 2&3: 5V/3A、9V/3A、15V/3A、30W max、USB-C 4: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/2A、20V/5A、28V/5A、100W max、USB-A:Port 1&2: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A、100W Max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×71×65入力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V /5A、90W max、DC:5~25V、up to 5A、90W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数6充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC