カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Omnicharge
- エレコム(4)
- トライメイト(3)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- アイネックス(2)
- カシムラ(1)
- マイクロソフト(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- Freedy(1)
- j5 create(1)
- AUKEY(オーキー)(1)
- Anker(アンカー)(1)
「magesafe2」の検索結果
特価

Omni Power 20+
Omnicharge¥47,980税込¥52,7781個当日出荷Omni Power Station 20+専用の交換ユニットです。色ブラック質量(g)631出力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 、18W Max、DC:5-25V、up to 5A、100W max、AC:120V AC、60Hz、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×122×27入力USB-C: USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、45W max、DC:5~25V、up to 3A、45W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC/AC