カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Omnicharge
  • エレコム(4)
  • トライメイト(3)
  • BELKIN(ベルキン)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • アイネックス(2)
  • カシムラ(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • Freedy(1)
  • j5 create(1)
  • AUKEY(オーキー)(1)
  • Anker(アンカー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「magesafe2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Omni Power 20+ Omnicharge

    Omni Power 20+

    Omnicharge
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    Omni Power Station 20+専用の交換ユニットです。
    ブラック質量(g)631出力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 、18W Max、DC:5-25V、up to 5A、100W max、AC:120V AC、60Hz、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×122×27入力USB-C: USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、45W max、DC:5~25V、up to 3A、45W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC/AC