カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ピクセラ
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- JB-POWER(1)
- Makeblock(5)
- ND精工(1)
- Seeed Studio(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- エレキット(2)
- オプトエレクトロニクス(1)
- デンソーウェーブ(1)
- ワンダーキット(2)
- 共立電子産業(1)
- 近藤科学(1)
「makeblock」の検索結果

LTE対応USBドングル
ピクセラ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷LTE対応USBドングルのSIMフリー端末です。 主要3キャリアのプラチナバンドに対応したSIMフリー端末 USBアダプタにつないで最大8台まで接続可能※1な無線LANアクセスポイントに パソコンに接続してLTE通信をしながら無線LANアクセスポイントにも さまざまなOSに対応 専用ドライバーのインストール不要(各OSの標準ドライバで対応可能) インターネット配線工事が難しい場所でもLTE通信を手軽に導入セット内容本体、USB延長ケーブル(Type A)、固定用面ファスナー、セットアップガイド(兼保証書)質量(g)約42g外形寸法(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)インターフェースUSB適合バンド対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19許容温度(℃)温度 : 0~35℃許容湿度(%)湿度 : 5~95%RH (結露なきこと)伝送速度(Mbps)LTE:下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps伝送方法無線LAN:IEEE 802.11b/g/n周波数(GHz)周波数:2.4GHz、LTE:2.1/1.8/900MHz/800MHz