カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- ビアンコジャパン
- モノタロウ(1)
- SMC(40)
- 東洋技研(8)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 女性医療研究所(4)
- RYOBI(リョービ)(3)
- KSフィルター(3)
- 上杉輸送機(2)
- EPSON(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- KYO-EI(2)
- VISHAY(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- オーム電機(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- スイデン(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s101p」の検索結果

業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤)
ビアンコジャパン(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(80g)当日出荷石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。 真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。)使用工具(塗付)ゴムヘラ主成分チオグリコール酸アンモニウム標準使用量150~300g/m2ボトル形状チューブ危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ブリーチング・スピリッツ・ペースト
ビアンコジャパン¥78,980税込¥86,8781箱(400g×24本)翌々日出荷建築素材を傷つけず頑固なサビを分解除去するブリーチング・スピリッツ・ペースト。建築素材に付着・浸透してしまった金属サビや汚れを分解・除去する製品用途ユニットバスに付着したもらいサビの除去。 真鍮・金属モールの黒ずみ・サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。 その他、大理石・コンクリートなどに付着したサビの除去にも有効です。使用工具(塗付)ゴムヘラ、刷毛等標準使用量150~300g/m2希釈希釈なし危険物の類別非危険物
ウロコクリーナーパーフェクトセット
ビアンコジャパン¥8,698税込¥9,5681セット5日以内出荷ガラスやカガミに付着してなかなか落ちない頑固な白いウロコ状の汚れを、素材を傷つけずに綺麗に落とすことができます。 付属のスポンジ研磨剤とダイヤモンドパッドを使用することで、素材を傷めずに洗浄することができます。また仕上げ用にフッソコートをご使用になることで、奥行きのある光沢と高い再汚染防止効果を得ることができます。 ■ウロコクリーナーの特徴 特徴 1:ガラスに着いた頑固なウロコ状の白い汚れを除去します。 特徴 2:透明感のある美しいガラスに蘇ります。 特徴 3:研磨剤が含まれていないので、素材を傷める心配がありません。 特徴 4:シーリング剤のブリード汚れも簡単に除去できます。 特徴 5:有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心してご使用いただけます。 ■フッソコートの特徴 特徴 1:塗って吹き上げることにより汚れを落とし、フッ素皮膜を形成しほど良い光沢を生み出します。 特徴 2:素材を傷めることがありません。 特徴 3:フッ素皮膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。用途ガラス・鏡・ポリカーボネートのうろこ汚れ、黒ずみにセット内容ウロコクリーナー:300gスプレートリガー付き、、フッソコート:80gヒンジ、、ダイヤモンドパッド:1本、、スポンジ研磨剤:2枚
ブリーチング・スピリッツ・ペースト
ビアンコジャパン¥24,980~税込¥27,478~1本ほか4日以内出荷石材・コンクリート・塗装面等に付着した鉄・銅などの各種金属サビを分解・除去します。成分が中性のため石材を傷めることがありません。ペースト状になっているので、壁面や垂直スペースでも効果を発揮します。用途コンクリートに付着・浸透したサビの除去。真鍮・金属モールの黒ずみ・サビの除去。ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去(必ずご相談の上ご使用下さい)。材質チオグリコール酸アンモニウム・植物粉・水色透明