カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- パーカーハネフィン
- 椿本チエイン(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- 三相電機(1)
- 日本緑十字社(1)
- アイビス(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 岩崎製作所(1)
「1521b」の検索結果

中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル)
パーカーハネフィン(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。材質(本体)黄銅/Niメッキ使用温度範囲(℃)-20~150(但し凍結での使用はできません)最高使用圧力(MPa)4接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状蝶形材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ