カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • パーカーハネフィン
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • SMC(8)
  • VISHAY(5)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • STMicro(2)
  • DEUTSCH(2)
  • XP POWER(2)
  • 積水樹脂(1)
  • ホンダ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • UMAREX(ウマレックス)(1)
  • ニチコン(1)
  • ワイドミュラー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v1500」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ AC30 400 V ac 7.5 kW ACモータ パーカーハネフィンインバータ AC30 400 V ac 7.5 kW ACモータパーカーハネフィン
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
AC30Vインバータ、三相入力。最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境によ
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:12 A、16 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mmアズワン品番65-7336-14
インバータ AC30 400 V ac 11 kW ACモータ パーカーハネフィンインバータ AC30 400 V ac 11 kW ACモータパーカーハネフィン
699,800税込769,780
1個
7日以内出荷
AC30Vインバータ、三相入力。最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境により、極めて柔軟に活用できます。AC誘導及び永久磁石AC (PMAC)サーボモータとの使用に最適 標準でイーサネットTCP/IP I/O拡張オプション 一般的な工業用フィールドバスに対応 標準でシャーシ又はスルーパネル取り付け 多言語グラフィカルキーパッド 取り外し可能端子カバーで現場使用に対応 規格(クラス3C3及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能。クローズドループ操作用のオプションのパルスエンコーダフィードバックモジュール 規格(クラス3C3 及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能 C2 1st環境用のオプションの内蔵EMCフィルタ Parker Drive Developer (PDD) IEC61131-3 Codesysプログラミングソフトウェア
仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:16 A、23 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mm●コード番号:778-1917アズワン品番65-7336-24