カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- パーカーハネフィン
- モノタロウ(4)
- KITZ(キッツ)(9)
- 東洋バルヴ(2)
- アソー(1)
- Rub(1)
「600cwp」の検索結果

中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル)
パーカーハネフィン(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEバルブ種類ボールバルブ
中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル)
パーカーハネフィン(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。材質(本体)黄銅/Niメッキ使用温度範囲(℃)-20~150(但し凍結での使用はできません)最高使用圧力(MPa)4接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状蝶形材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フルボア ボールバルブ SUS316(レバーハンドル)
パーカーハネフィン(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。最高使用圧力(MPa)6.9材質(ボール)SCS14(SUS316)材質(キャップ)SCS14(SUS316)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316、(パッキン)強化PTFE材質(ハンドル)SCS304材質(ナット)SUS304材質(ボディシール)強化PTFE材質(ワッシャー)(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ