カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • パーカーハネフィン
  • モノタロウ(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • MCP(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • 富士通(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • 理研計器(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • SMC(1)
  • コニカミノルタ(1)
  • シンワ測定(1)
  • セコニック(1)
  • タニタ(1)
  • 長野計器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 右下精器製造(1)
  • 桐山製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a/f計」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードル弁 パーカーハネフィン

    ニードル弁

    パーカーハネフィン
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    「V」シリーズニードルバルブ プロセス制御、発電、計装用途におけるポジティブリークタイト遮断及び調整用 圧力定格: 5000 psig (345バール) 本体材質: ASTM A182タイプF316 動作温度範囲: -54 → +232 ℃ ブラントステム先端(30 °)で隔絶と粗い流量制御 PTFE製ステムシール
  • プロセスポンプフィルタ パーカーハネフィン

    プロセスポンプフィルタ

    パーカーハネフィン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    10日以内出荷
    「F」シリーズインラインフィルタ チューブシステムへの汚染物質の侵入から計装システムを保護 ボディ材質: ASTM A276タイプ316 スプリング材質: ステンレススチール316 耐圧最高6000 psig (414 bar) 動作温度範囲: -26 → +204 ℃ フロロカーボンシート材質 小型設計 40 → 50ミクロンの焼結ステンレススチール316フィルタ 交換可能要素
    仕様●ストレーナー/フィルター:フィルタ●適用メディア:気体, 液体●最大流量:4.05L/min●ろ過レベル:50μm●接続:1/4 in A-Lok●ボディ材質:ステンレス鋼●接続サイズ:1/4インチ●最大使用圧力:414 bar●最小操作圧力:0バール●ねじ規格/接続タイプ:A-Lok●使用圧力範囲:0 → 414 bar●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:432-5268アズワン品番68-4150-32