カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パーカーハネフィン
- AirTAC(1)
- KSフィルター(2)
- PISCO(ピスコ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
「pll8-03」の検索結果
特価

空圧ロジックコントローラ PLLシリーズ
パーカーハネフィン¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷すべてのロジックユニットは、別売りの個別の2又は3ポートベースに取り付ける必要があります。 ロジックユニットには入力(緑)及び出力(赤)の圧力インジケータがあり、該当信号の状態が示されます。 ユニットにはあらゆるタイプのベース取り付け用のキャプティブねじが付属し、シーリングOリングは各ユニットの底にあります。ANDモジュール仕様●メーカーシリーズ:PLL●最高使用圧力:8バール●動作温度 Min:-15℃●最低使用圧力:3バール●ロジック機能:AND●動作温度 Max:+60℃●コード番号:410-527アズワン品番65-7910-41