カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(8)
- 切削工具・研磨材(2)
- 作業工具/電動・空圧工具(133)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品/機構部品(75)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- トラック用品(41,301)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- エクセン
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,873)
- MAZDA(マツダ)(216,536)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
- エスコ(69,107)
- スズキ(67,539)
- スバル(50,576)
- トヨタ(140,042)
- ニッサン(87,657)
- ホンダ(562,691)
- ミツビシ(138,022)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(6)
商品レビュー
- 以上(90)
- 以上(103)
- 以上(103)
- 以上(104)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,632)
- 10,000-50,000円(9,613)
- 50,000-100,000円(2,944)
- 100,000円以上(1,987)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
空気式ポールバイブレーター
エクセン(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用
エクセン¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。タイプ平面取付用使用圧力0.3~0.7MPa
空気式ボールバイブレーター
エクセン(2件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
ピストンバイブレータ
エクセン¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。使用圧力(MPa)0.2~0.6
超小型タービンバイブレーター
エクセン¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス使用圧力(MPa)0.2~0.6
プラスチックボールバイブレータ
エクセン¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
バイブノッカー 専用操作盤
エクセン¥69,980税込¥76,9781個当日出荷・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外。使用流体温度: 5~60℃。作動回数: 2~60回/minトラスコ品番276-4938幅(mm)171質量(kg)1.4高さ(mm)204奥行(mm)67使用圧力(MPa)0.3~0.7空気圧力(MPa)0.29~0.69使用流体温度(℃)5~50
ピストンバイブレータ EPV12A
エクセン¥46,980税込¥51,6781台当日出荷直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーにトラスコ品番753-8146幅(mm)27質量(kg)0.14高さ(mm)98奥行(mm)27使用圧力(MPa)0.2~0.6振動部(mm)Φ27空気消費量(L/min)9~24起振力(N[kg])29~82振動数106~164Hz
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
ロールスイーパー ES-2RB
エクセン¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。仕様積み重ね可能台数(台):4質量(kg)26.8品名ロールスイーパー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:892×710×902清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合)清掃幅(cm)46ダストボックス容量(L)20
リレーノッカー(ダイレクトタイプ)
エクセン¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌々日出荷打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
ピストンバイブレータ
エクセン¥71,980税込¥79,1781台当日出荷直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。 ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。 エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに、ホッパーやタンク・配管シュートなどの閉寒防止、テーブル振動機、振動運送機、振動選別機などの振動源使用圧力(MPa)0.2~0.6材質(ボディ)アルミ
超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ)
エクセン¥76,980税込¥84,6781台当日出荷完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。トラスコ品番421-6393材質ステンレス質量(kg)0.2高さ(mm)61.6使用圧力(MPa)0.3~0.6起振力(N[kg])15~100空気消費量(L/minANR)19~33振動数範囲(Hz)110~290遠心力(N)15~100
超小型ピストンバイブレーター
エクセン(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。トラスコ品番421-6504幅(mm)23質量(kg)0.1高さ(mm)96~124奥行(mm)23使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48シリンダー径(Φmm)23ピストン径(Φmm)8振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36
...