カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • エクセン
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 三菱電機(99)
  • タイカツ(1)
  • TRUSCO(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 明工社(2)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • オーム電機(1)
  • ナカトミ(4)
  • 富士電機(155)
  • 象印チェンブロック(57)
  • 淀川電機製作所(47)
  • KITO(キトー)(37)
  • 二葉製作所(37)
  • ウエストンローラー(34)
  • 大阪ジャッキ製作所(27)
  • 日立産機システム(25)
  • デンヨー(22)
  • omron(オムロン)(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3相200v」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-200 エクセン振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-200エクセン
87,980税込96,778
1個
60日以内出荷
・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いることができます。・商用電源(3相AC200V)が使用できない環境でも、DC24Vのバッテリーで粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着の解消が可能です。・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます。・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています。
質量(kg)6.7出力(W)116電流(A)4電圧(V)DC24ケーブル3m付振動数50(Hz)取付ボルト数4遠心力(kN)最大:2.07極数(P)-
振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-100 エクセン振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-100エクセン
73,980税込81,378
1個
60日以内出荷
・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いることができます。・商用電源(3相AC200V)が使用できない環境でも、DC24Vのバッテリーで粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着の解消が可能です。・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます。・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています。
質量(kg)6.1出力(W)116電流(A)4電圧(V)DC24ケーブル3m付振動数50(Hz)取付ボルト数4遠心力(kN)最大:1.19極数(P)-