カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- エクセン
- BIGM(丸山製作所)(5)
- CKD(4)
- KSフィルター(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SMC(22)
- TKG(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイリスオーヤマ(1)
- ウェッジ(2)
- エスコ(4)
- タニタ(2)
- タンガロイ(1)
- 三菱電機(2)
- 日本発条(NHK)(6)
「bh10a」の検索結果
特価

空気式ポールバイブレーター
エクセン(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
ボールバイブレータ
エクセン¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品