カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36(1)
ブランド
- エクセン
- マキタ(49)
- SMC(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- オグラ(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- CKD(1)
- 内外電機(1)
- ホンダ(1)
「bl4040」の検索結果

コードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)
エクセン¥75,980~税込¥83,578~1台3日以内出荷高電圧40V リチウムイオンバッテリーを採用した新型コードレスバイブレータ。標準モード「 12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモータを搭載。100V タイプにも劣らない強力な振動を実現。防じん・防水保護等級IP56 に相当し、安心してご使用いただけます。電圧(V)DC40対応材質生コンクリート適合バッテリーBL4040(マキタ製)運転時間(分)60/45(標準モード/パワーモード)
コードレスコンクリートバイブレータ フレキタイプ
エクセン¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷高電圧40Vリチウムイオンバッテリーを採用したコードレスバイブレータです。用途生コンクリート打設時に。電圧(V)DC36(40)振動数(min-1)標準モード: 12000、パワーモード:15500振動部(直径×長さLmm)28×200固有振動数(Hz)200充電時間(分)45(バッテリーBL4040 を充電器DC40RA で充電した場合)
水管(熱交換器)清掃用バイブレータ
エクセン¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷新型の水管清掃用バイブレータは、高電圧40Vのリチウムイオンバッテリーを採用し、強力な振動を水管に伝達することで、管内に付着したダストを効果的に除去します。標準モード「12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモーターを搭載しており、100Vタイプに劣らない強力な振動を実現しています。防じん・防水保護等級IP56に相当し、安心してご使用いただけます。電圧(V)DC40振動数(min-1)【標準モード/パワーモード】12000/15500適合バッテリーBL4040(マキタ製)運転時間(分)60/45(標準モード/パワーモード)