カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • エクセン
  • KTC(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • PGA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「btp24」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTP24 エクセン

    エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTP24

    エクセン
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
    質量(kg)0.09使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品/精密機械空気消費量(L/minANR)20~48外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm34×20×59.6振動数119~351Hz遠心力(N)16~142
  • 超小型タービンバイブレーター エクセン

    超小型タービンバイブレーター

    エクセン
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTS24 エクセン

    エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTS24

    エクセン
    80,980税込89,078
    1個
    3日以内出荷
    ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
    質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)0.3~0.6対応材質薬品/食品/精密機械空気消費量(L/minANR)19~33外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm34×20×61.6振動数110~290Hz遠心力(N)15~100
電動工具 本体カテゴリ