カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- エクセン
- SMC(88)
- ニッサン(16)
- Verbatim(バーベイタム)(15)
- 三和電気計器(9)
- アズワン(5)
- マリンテック(4)
- HIDISC(3)
- エフケイシステム(3)
- NEC(2)
- SONY(ソニー)(2)
- 鶴見製作所(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マクセル(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- HOYA(2)
- Verbatim(2)
- Philips(2)
- ブランドをもっと見る
「cd700」の検索結果
特価

リレーノッカー(ダイレクトタイプ) RKDシリーズ
エクセン¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。タイプダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
リレーノッカー(ダイレクトタイプ) RKDシリーズ
エクセン¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。タイプダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60