カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- エクセン
- SMC(44)
- エスコ(3)
- 東京精密(3)
- イスカル(2)
- ベン(2)
- Murrelektronik Limited(2)
- ケナメタル(1)
- CKD(1)
- 日東工業(1)
- ヤマト(事務用品)(1)
- ブラストン(1)
- メトカル(1)
- StarTech.com(1)
- イメージニクス(1)
- Pico Technology(1)
- マルツエレック(1)
「ch25a」の検索結果
特価

ボールバイブレータ CH25A
エクセン¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品
空気式ボールバイブレーター
エクセン(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6