カテゴリ
- 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
- エクセン
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- ENUMA(11)
- MAZDA(マツダ)(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- SKC(環境測定)(6)
- SMC(97)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- イマオコーポレーション(7)
- エスコ(18)
- シヤチハタ(8)
- シライ(9)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(12)
- ニッサン(16)
- メディアカバーマーケット(5)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(6)
- 日動工業(6)
- 河淳(5)
- 神保電器(6)
- ブランドをもっと見る
「ek-5」の検索結果

デンジノッカー
エクセン¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から翌々日出荷マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。仕様休止時間:1~60秒ケーブル長(m)制御:5
デンジノッカー EKシリーズ
エクセン¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械
デンジノッカー EKシリーズ
エクセン¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械
デンジノッカー操作盤 デジオペ EKC EKC200
エクセン¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷・デンジノッカーの性能を自由にコントロールできる小型操作盤・特長デジオペは、デンジノッカーEK5A・10A・20A専用のコントローラです。ホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数や打撃力を自由にコントロールすることが出来ます。入力電源やデンジノッカーとの接続も端子盤接続で簡単に行えます。・機密性の高い防塵構造・機密性の高い防塵構造で、デジオペ内部への異物の進入を防ぎます。屋外使用の用途には屋外操作盤のEKC5000シリーズをご使用下さい。・W保護機能付きデジオペ内部には過電流保護装置とヒューズを設けてあるので、万一のトラブルの際にも電気を遮断し安全に使用出来ます。・打撃力の設定を自由に選択・デンジノッカーの衝撃力を得る為に本体の取付角度に応じて打撃力の調整が可能です。・運転間隔を自由に設定・デジオペで連続運転する場合の運転間隔はホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数1回/1秒~1回/60秒までの調整が可能です。・外部制御端子を標準装置・デジオペには外部信号の入力端子が装備され(無電圧接点)、外部制御が可能となっています。粉粒体タンクの開閉バルブの信号をもらって打撃開始したり、搬送コンベアーの信号をもらって打撃開始するなど便利に使用出来ます。仕様●デンジノッカー使用台数 EK10A/10SA:2●デンジノッカー使用台数 EK20A/20SA:1●デンジノッカー使用台数 EK5A/5SA:2●休止間隔:1~60秒質量(kg)2.2電流(A)4構造屋内対応材質薬品/食品/精密機械出力電圧(V)DC300タイマー時間無し入力電源(V)三相AC200、50/60Hz
デジオペコントローラ(操作盤)
エクセン¥91,980税込¥101,1781台翌々日出荷デンジノッカー専用の操作盤です。仕様デンジノッカー使用台数(台):EK5型/2、EK10型/2、EK20型/1休止間隔(秒):1~60トラスコ品番421-6474質量(kg)2.2電圧(V)三相AC200(50/60Hz)、出力:DC300入力電流(A)(最大)4