カテゴリ

  • 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
  • エクセン
  • SMC(26)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • 日動工業(9)
  • 河村電器産業(6)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • CKD(4)
  • エスコ(3)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(3)
  • brembo(3)
  • EKO(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • タイムケミカル(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • 三菱電機(2)
  • 未来工業(2)
  • ユーエイキャスター(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek20」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デンジノッカー エクセン

    デンジノッカー

    エクセン
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。質量(kg)23.7電流(A)(AC平均)3.4ケーブル長(m)5(制御用)打撃サイクル(回/min)1~60
  • デンジノッカー EKシリーズ エクセン

    デンジノッカー EKシリーズ

    エクセン
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    ・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
    ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械
  • デンジノッカー EKシリーズ エクセン

    デンジノッカー EKシリーズ

    エクセン
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    ・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
    ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械
  • デジオペコントローラ(操作盤) エクセン

    デジオペコントローラ(操作盤)

    エクセン
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    デンジノッカー専用の操作盤です。
    仕様デンジノッカー使用台数(台):EK5型/2、EK10型/2、EK20型/1休止間隔(秒):1~60トラスコ品番421-6474質量(kg)2.2電圧(V)三相AC200(50/60Hz)、出力:DC300入力電流(A)(最大)4
  • デンジノッカー操作盤 デジオペ EKC EKC200 エクセン

    デンジノッカー操作盤 デジオペ EKC EKC200

    エクセン
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    ・デンジノッカーの性能を自由にコントロールできる小型操作盤・特長デジオペは、デンジノッカーEK5A・10A・20A専用のコントローラです。ホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数や打撃力を自由にコントロールすることが出来ます。入力電源やデンジノッカーとの接続も端子盤接続で簡単に行えます。・機密性の高い防塵構造・機密性の高い防塵構造で、デジオペ内部への異物の進入を防ぎます。屋外使用の用途には屋外操作盤のEKC5000シリーズをご使用下さい。・W保護機能付きデジオペ内部には過電流保護装置とヒューズを設けてあるので、万一のトラブルの際にも電気を遮断し安全に使用出来ます。・打撃力の設定を自由に選択・デンジノッカーの衝撃力を得る為に本体の取付角度に応じて打撃力の調整が可能です。・運転間隔を自由に設定・デジオペで連続運転する場合の運転間隔はホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数1回/1秒~1回/60秒までの調整が可能です。・外部制御端子を標準装置・デジオペには外部信号の入力端子が装備され(無電圧接点)、外部制御が可能となっています。粉粒体タンクの開閉バルブの信号をもらって打撃開始したり、搬送コンベアーの信号をもらって打撃開始するなど便利に使用出来ます。
    仕様●デンジノッカー使用台数 EK10A/10SA:2●デンジノッカー使用台数 EK20A/20SA:1●デンジノッカー使用台数 EK5A/5SA:2●休止間隔:1~60秒質量(kg)2.2電流(A)4構造屋内対応材質薬品/食品/精密機械出力電圧(V)DC300タイマー時間無し入力電源(V)三相AC200、50/60Hz
関連キーワード
hk2030特集