カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • エクセン
  • 京セラインダストリアルツールズ(376)
  • 日本ケミコン(31)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(23)
  • サンドビック(12)
  • ハンマーキャスター(9)
  • キャンブロ(5)
  • 東京パック(4)
  • EFFORT(エホート)(3)
  • 三桂製作所(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 武蔵ホルト(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • SANDVIK(2)
  • アクアシステム(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミドリ安全(1)
  • STS(1)
  • オーヤラックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ekm」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型振動モータ エクセン小型振動モータエクセン(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6491質量(kg)1.8出力(kW)0.01種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
超小型振動モータ エクセン超小型振動モータエクセン
54,980税込60,478
1台
当日出荷
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6482質量(kg)2.0出力(kW)0.011種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.7外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
skm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • skm