カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • エクセン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epv12a」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストンバイブレータ EPV12A エクセン

    ピストンバイブレータ EPV12A

    エクセン
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーにトラスコ品番753-8146幅(mm)27質量(kg)0.14高さ(mm)98奥行(mm)27使用圧力(MPa)0.2~0.6振動部(mm)Φ27空気消費量(L/min)9~24起振力(N[kg])29~82振動数106~164Hz
  • ピストンバイブレータ EPV12A エクセン

    ピストンバイブレータ EPV12A

    エクセン
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    ・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。
    仕様●取付ボルト径×深さ(mm):M8×10+α(板厚)●起振力:29~82N寸法(mm)振動面:Φ27質量(kg)0.14使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品空気消費量(L/minANR)9~24振動数106~161Hz幅×全高(mm)54.9×98
  • へルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ EPV12A-F エクセン

    へルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ EPV12A-F

    エクセン
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    ・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。
    仕様●取付ボルト径×深さ(mm):へルール継手 IDF/ISO-15S●起振力:29~82N質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品空気消費量(L/minANR)9~24最大外径×全高(Φ×Hmm)100×139
rv12特集