カテゴリ

  • メカニカル部品(55)
  • 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
  • エクセン
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(327)
  • ホンダ(153)
  • BIGM(丸山製作所)(95)
  • KVK(92)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
  • ノーブランド(66)
  • YAMAHA(ヤマハ)(64)
  • OREC(オーレック)(37)
  • 空調服(30)
  • マリンテック(26)
  • RS PRO(25)
  • SMC(24)
  • 三桂製作所(20)
  • MAD MAX(マッドマックス)(18)
  • アライドテレシス(18)
  • ATEN(18)
  • ケルヒャー(17)
  • サンドビック(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-002」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 振動モータ KM2.8-2PB エクセン

    振動モータ KM2.8-2PB

    エクセン
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)2.9出力(W)28周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)45.5/54.4電流(A)[50Hz]0.25電流(A)[60Hz]0.21ケーブル1m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.25、最大(60Hz):0.36極数(P)2
  • 振動モータ エクセン

    振動モータ

    エクセン
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
    周波数(Hz)50/60
  • 振動モータ エクセン

    振動モータ

    エクセン
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
    偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。 耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。 振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。 高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。
    周波数(Hz)50/60
  • 振動モータ EKM1.1-2P エクセン

    振動モータ EKM1.1-2P

    エクセン
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)2出力(W)11周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)46.5/56.7電流(A)[50Hz]0.12電流(A)[60Hz]0.11ケーブル1m付取付ボルト数2遠心力(kN)最大(50Hz):0.07、最大(60Hz):0.11極数(P)2
  • ロールスイーパー エクセン

    ロールスイーパー

    エクセン
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。
    用途清掃作業質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902]清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715)清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500)ダストボックス容量(L)20折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
  • 振動モータ EKM1S-2P エクセン

    振動モータ EKM1S-2P

    エクセン
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)1.8出力(W)10周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)[50Hz]0.26電流(A)[60Hz]0.21ケーブル1m付取付ボルト数2遠心力(kN)最大(50Hz):0.05、最大(60Hz):0.07極数(P)2
  • ロールスイーパー ES-2RB エクセン

    ロールスイーパー ES-2RB

    エクセン
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    ・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。
    仕様積み重ね可能台数(台):4質量(kg)26.8品名ロールスイーパー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:892×710×902清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合)清掃幅(cm)46ダストボックス容量(L)20
  • ロールスイーパー ES-770 エクセン

    ロールスイーパー ES-770

    エクセン
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備。清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調節できます。ダストケースから粉塵を出さないエアフィルターを装備。収納スペースを取らない縦置き保管ができます。
    質量(kg)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×800×1075清掃幅(集塵幅)(mm)770清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)2690ダストボックス容量(L)40
  • 振動モータ EVSI3-200 エクセン

    振動モータ EVSI3-200

    エクセン
    65,980税込72,578
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)6.7出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)47.2/56.8電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.07、最大(60Hz):1.97極数(P)2
  • 振動モータ EVUR10-1610 エクセン

    振動モータ EVUR10-1610

    エクセン
    399,800税込439,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)93出力(W)830周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)15.4/18.8電流(A)[50Hz]5.02電流(A)[60Hz]4.2ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):16.1、最大(60Hz):16.1極数(P)6
  • 振動モータ EVSI075-10000 エクセン

    振動モータ EVSI075-10000

    エクセン
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)438出力(W)5300周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]26.4電流(A)[60Hz]25.2ケーブル取付ボルト数6極数(P)8
  • 振動モータ EVSI075-30000 エクセン

    振動モータ EVSI075-30000

    エクセン
    4,398,000税込4,837,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)1125出力(W)17000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]34電流(A)[60Hz]32.4ケーブル取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):207、最大(60Hz):207極数(P)8
  • 振動モータ EVSS3-100A エクセン

    振動モータ EVSS3-100A

    エクセン
    139,800税込153,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)8.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)48.2/57.2電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
  • 振動モータ EVSI3-4000 エクセン

    振動モータ EVSI3-4000

    エクセン
    369,800税込406,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)96.5出力(W)3360周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)50/60電流(A)[50Hz]13電流(A)[60Hz]12.3ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):38.2、最大(60Hz):36.3極数(P)2
  • 振動モータ EVSI10-1110 エクセン

    振動モータ EVSI10-1110

    エクセン
    299,800税込329,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)56出力(W)550周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)14.8/17.6電流(A)[50Hz]3.65電流(A)[60Hz]3.89ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1極数(P)6
  • 振動モータ EVUR10-1110 エクセン

    振動モータ EVUR10-1110

    エクセン
    319,800税込351,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)64出力(W)550周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)14.3/18電流(A)[50Hz]4.3電流(A)[60Hz]3.6ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1極数(P)6
  • 振動モータ EVUR075-2110 エクセン

    振動モータ EVUR075-2110

    エクセン
    549,800税込604,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)130出力(W)1060周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)12.1/14.5電流(A)[50Hz]8.2電流(A)[60Hz]8.17ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):14.4、最大(60Hz):14.4極数(P)8
  • 振動モータ EVUR15-5010 エクセン

    振動モータ EVUR15-5010

    エクセン
    579,800税込637,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)161出力(W)2950周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)25/30電流(A)[50Hz]12電流(A)[60Hz]11.5ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):49.1、最大(60Hz):49.1極数(P)4
  • 振動モータ EVSI15-80 エクセン

    振動モータ EVSI15-80

    エクセン
    77,980税込85,778
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)6.6出力(W)35周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)20.8/27.2電流(A)[50Hz]0.42電流(A)[60Hz]0.4ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.76、最大(60Hz):0.7極数(P)4
  • 振動モータ EVSI10-11200 エクセン

    振動モータ EVSI10-11200

    エクセン
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)405出力(W)6300周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]27電流(A)[60Hz]25.5ケーブル取付ボルト数6遠心力(kN)最大(50Hz):109、最大(60Hz):109極数(P)6
  • 振動モータ EVSI3-300 エクセン

    振動モータ EVSI3-300

    エクセン
    73,980税込81,378
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)10.4出力(W)180周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)48.5/58.1電流(A)[50Hz]1.2電流(A)[60Hz]1.14ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75極数(P)2
  • 振動モータ EVUR15-3810 エクセン

    振動モータ EVUR15-3810

    エクセン
    519,800税込571,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)119出力(W)1780周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.9/28.8電流(A)[50Hz]10.6電流(A)[60Hz]9.7ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):37.7、最大(60Hz):37.7極数(P)4
  • 振動モータ EVSI3-3200 エクセン

    振動モータ EVSI3-3200

    エクセン
    329,800税込362,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)94.5出力(W)3360周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)50/60電流(A)[50Hz]13電流(A)[60Hz]12.3ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):33.9、最大(60Hz):31.2極数(P)2
  • 振動モータ EVSI075-22000 エクセン

    振動モータ EVSI075-22000

    エクセン
    3,098,000税込3,407,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)1015出力(W)11000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]26.5電流(A)[60Hz]25.2ケーブル取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):177、最大(60Hz):177極数(P)8
  • 振動モータ EVSI10-15000 エクセン

    振動モータ EVSI10-15000

    エクセン
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)643出力(W)9000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]19電流(A)[60Hz]18.1ケーブル取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):139、最大(60Hz):139極数(P)6
  • 振動モータ EVSI10-10000 エクセン

    振動モータ EVSI10-10000

    エクセン
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)381出力(W)6300周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]27電流(A)[60Hz]25.5ケーブル取付ボルト数6遠心力(kN)最大(50Hz):95.1、最大(60Hz):95.1極数(P)6
  • 振動モータ EV3-65 エクセン

    振動モータ EV3-65

    エクセン
    56,980税込62,678
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)5.2出力(W)90周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)49/58.2電流(A)[50Hz]0.54電流(A)[60Hz]0.51ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.63、最大(60Hz):0.91極数(P)2
  • 振動モータ EVSS3-200 エクセン

    振動モータ EVSS3-200

    エクセン
    159,800税込175,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)8.9出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)47.2/56.8電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
  • 振動モータ EVSI15-9500 エクセン

    振動モータ EVSI15-9500

    エクセン
    999,800税込1,099,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)317出力(W)6000周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)25/30電流(A)[50Hz]24.4電流(A)[60Hz]24.1ケーブル取付ボルト数6極数(P)4
  • 振動モータ EVSS3-300A エクセン

    振動モータ EVSS3-300A

    エクセン
    199,800税込219,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)13.1出力(W)180周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)48.5/58.1電流(A)[50Hz]1.2電流(A)[60Hz]1.14ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75極数(P)2
  • 振動モータ EVUR10-2610 エクセン

    振動モータ EVUR10-2610

    エクセン
    549,800税込604,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)130出力(W)1590周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16/19.3電流(A)[50Hz]8.7電流(A)[60Hz]7.75ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):25.5、最大(60Hz):25.5極数(P)6
  • 振動モータ EVSI3-100 エクセン

    振動モータ EVSI3-100

    エクセン
    69,980税込76,978
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)6.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)48.2/57.2電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
  • 振動モータ EVUR075-3110 エクセン

    振動モータ EVUR075-3110

    エクセン
    699,800税込769,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)188出力(W)1460周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)12/14.5電流(A)[50Hz]10.8電流(A)[60Hz]10.3ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):21.1、最大(60Hz):21.1極数(P)8
  • 振動モータ EVSI15-11500 エクセン

    振動モータ EVSI15-11500

    エクセン
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)433出力(W)8600周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)25/30電流(A)[50Hz]17.5電流(A)[60Hz]16.7ケーブル取付ボルト数6遠心力(kN)最大(50Hz):112、最大(60Hz):112極数(P)4
  • 振動モータ EVSI3-700 エクセン

    振動モータ EVSI3-700

    エクセン
    129,800税込142,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)15出力(W)330周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)47/55.6電流(A)[50Hz]1.6電流(A)[60Hz]1.54ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):7.19、最大(60Hz):6.63極数(P)2
  • 振動モータ EVUR075-5300 エクセン

    振動モータ EVUR075-5300

    エクセン
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)268出力(W)2960周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)11.6/14電流(A)[50Hz]19電流(A)[60Hz]16.3ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):36、最大(60Hz):36極数(P)8
  • 振動モータ EVSI10-17500 エクセン

    振動モータ EVSI10-17500

    エクセン
    2,298,000税込2,527,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)705出力(W)11000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]24.5電流(A)[60Hz]23.3ケーブル取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):170、最大(60Hz):170極数(P)6
  • 振動モータ EVSI075-14000 エクセン

    振動モータ EVSI075-14000

    エクセン
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)702出力(W)7640周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)11.9/14.2電流(A)[50Hz]21電流(A)[60Hz]16.9ケーブル取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):111、最大(60Hz):111極数(P)8
  • 振動モータ EVSS3-500 エクセン

    振動モータ EVSS3-500

    エクセン
    249,800税込274,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)16.5出力(W)330周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)47.5/55.4電流(A)[50Hz]1.6電流(A)[60Hz]1.51ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):4.93、最大(60Hz):4.69極数(P)2
  • 振動モータ EVSI15-1710 エクセン

    振動モータ EVSI15-1710

    エクセン
    259,800税込285,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)48出力(W)830周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.1/27.3電流(A)[50Hz]4.08電流(A)[60Hz]4.65ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):17.6、最大(60Hz):17.6極数(P)4