カテゴリ
- メカニカル部品(54)
絞り込み
ブランド
- エクセン
- モノタロウ(1)
- ホンダ(396)
- コガネイ(253)
- YAMAHA(ヤマハ)(97)
- イトーキ(82)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(81)
- StarTech.com(62)
- ON'S COMPANY(49)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- MAZDA(マツダ)(41)
- OREC(オーレック)(37)
- TOTO(35)
- ニッサン(30)
- パナソニック サイクルテック(Panasonic)(30)
- ノーブランド(27)
- マリンテック(25)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- サンワサプライ(21)
- エスコ(19)
- ブランドをもっと見る
「km-01」の検索結果

振動モータ
エクセン¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。 耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。 振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。 高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。周波数(Hz)50/60
振動モータ EKM1.1-2P
エクセン¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)2出力(W)11周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)46.5/56.7電流(A)[50Hz]0.12電流(A)[60Hz]0.11ケーブル1m付取付ボルト数2遠心力(kN)最大(50Hz):0.07、最大(60Hz):0.11極数(P)2
振動モータ EKM1S-2P
エクセン¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)1.8出力(W)10周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)[50Hz]0.26電流(A)[60Hz]0.21ケーブル1m付取付ボルト数2遠心力(kN)最大(50Hz):0.05、最大(60Hz):0.07極数(P)2
振動モータ KM2.8-2PB
エクセン¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)2.9出力(W)28周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)45.5/54.4電流(A)[50Hz]0.25電流(A)[60Hz]0.21ケーブル1m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.25、最大(60Hz):0.36極数(P)2
振動モータ EVSI3-200
エクセン¥65,980税込¥72,5781個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)6.7出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)47.2/56.8電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.07、最大(60Hz):1.97極数(P)2
振動モータ EVUR10-1610
エクセン¥399,800税込¥439,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)93出力(W)830周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)15.4/18.8電流(A)[50Hz]5.02電流(A)[60Hz]4.2ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):16.1、最大(60Hz):16.1極数(P)6
振動モータ EVSI075-10000
エクセン¥1,098,000税込¥1,207,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)438出力(W)5300周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]26.4電流(A)[60Hz]25.2ケーブル無取付ボルト数6極数(P)8
振動モータ EVSI075-30000
エクセン¥4,398,000税込¥4,837,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)1125出力(W)17000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]34電流(A)[60Hz]32.4ケーブル無取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):207、最大(60Hz):207極数(P)8
振動モータ EVSS3-100A
エクセン¥139,800税込¥153,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)8.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)48.2/57.2電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
振動モータ EVSI3-4000
エクセン¥369,800税込¥406,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)96.5出力(W)3360周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)50/60電流(A)[50Hz]13電流(A)[60Hz]12.3ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):38.2、最大(60Hz):36.3極数(P)2
振動モータ EVSI10-1110
エクセン¥299,800税込¥329,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)56出力(W)550周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)14.8/17.6電流(A)[50Hz]3.65電流(A)[60Hz]3.89ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1極数(P)6
振動モータ EVUR10-1110
エクセン¥319,800税込¥351,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)64出力(W)550周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)14.3/18電流(A)[50Hz]4.3電流(A)[60Hz]3.6ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1極数(P)6
振動モータ EVUR075-2110
エクセン¥549,800税込¥604,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)130出力(W)1060周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)12.1/14.5電流(A)[50Hz]8.2電流(A)[60Hz]8.17ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):14.4、最大(60Hz):14.4極数(P)8
振動モータ EVUR15-5010
エクセン¥579,800税込¥637,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)161出力(W)2950周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)25/30電流(A)[50Hz]12電流(A)[60Hz]11.5ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):49.1、最大(60Hz):49.1極数(P)4
振動モータ EVSI15-80
エクセン¥77,980税込¥85,7781個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)6.6出力(W)35周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)20.8/27.2電流(A)[50Hz]0.42電流(A)[60Hz]0.4ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.76、最大(60Hz):0.7極数(P)4
振動モータ EVSI10-11200
エクセン¥1,298,000税込¥1,427,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)405出力(W)6300周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]27電流(A)[60Hz]25.5ケーブル無取付ボルト数6遠心力(kN)最大(50Hz):109、最大(60Hz):109極数(P)6
振動モータ EVSI3-300
エクセン¥73,980税込¥81,3781個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)10.4出力(W)180周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)48.5/58.1電流(A)[50Hz]1.2電流(A)[60Hz]1.14ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75極数(P)2
振動モータ EVUR15-3810
エクセン¥519,800税込¥571,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)119出力(W)1780周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.9/28.8電流(A)[50Hz]10.6電流(A)[60Hz]9.7ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):37.7、最大(60Hz):37.7極数(P)4
振動モータ EVSI3-3200
エクセン¥329,800税込¥362,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)94.5出力(W)3360周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)50/60電流(A)[50Hz]13電流(A)[60Hz]12.3ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):33.9、最大(60Hz):31.2極数(P)2
振動モータ EVSI075-22000
エクセン¥3,098,000税込¥3,407,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)1015出力(W)11000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]26.5電流(A)[60Hz]25.2ケーブル無取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):177、最大(60Hz):177極数(P)8
振動モータ EVSI10-15000
エクセン¥1,898,000税込¥2,087,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)643出力(W)9000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]19電流(A)[60Hz]18.1ケーブル無取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):139、最大(60Hz):139極数(P)6
振動モータ EVSI10-10000
エクセン¥1,098,000税込¥1,207,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)381出力(W)6300周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]27電流(A)[60Hz]25.5ケーブル無取付ボルト数6遠心力(kN)最大(50Hz):95.1、最大(60Hz):95.1極数(P)6
振動モータ EV3-65
エクセン¥56,980税込¥62,6781個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)5.2出力(W)90周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)49/58.2電流(A)[50Hz]0.54電流(A)[60Hz]0.51ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.63、最大(60Hz):0.91極数(P)2
振動モータ EVSS3-200
エクセン¥159,800税込¥175,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)8.9出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)47.2/56.8電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
振動モータ EVSI15-9500
エクセン¥999,800税込¥1,099,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)317出力(W)6000周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)25/30電流(A)[50Hz]24.4電流(A)[60Hz]24.1ケーブル無取付ボルト数6極数(P)4
振動モータ EVSS3-300A
エクセン¥199,800税込¥219,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)13.1出力(W)180周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)48.5/58.1電流(A)[50Hz]1.2電流(A)[60Hz]1.14ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75極数(P)2
振動モータ EVUR10-2610
エクセン¥549,800税込¥604,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)130出力(W)1590周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16/19.3電流(A)[50Hz]8.7電流(A)[60Hz]7.75ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):25.5、最大(60Hz):25.5極数(P)6
振動モータ EVSI3-100
エクセン¥69,980税込¥76,9781個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)6.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)48.2/57.2電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
振動モータ EVUR075-3110
エクセン¥699,800税込¥769,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)188出力(W)1460周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)12/14.5電流(A)[50Hz]10.8電流(A)[60Hz]10.3ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):21.1、最大(60Hz):21.1極数(P)8
振動モータ EVSI15-11500
エクセン¥1,398,000税込¥1,537,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)433出力(W)8600周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)25/30電流(A)[50Hz]17.5電流(A)[60Hz]16.7ケーブル無取付ボルト数6遠心力(kN)最大(50Hz):112、最大(60Hz):112極数(P)4
振動モータ EVSI3-700
エクセン¥129,800税込¥142,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)15出力(W)330周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)47/55.6電流(A)[50Hz]1.6電流(A)[60Hz]1.54ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):7.19、最大(60Hz):6.63極数(P)2
振動モータ EVUR075-5300
エクセン¥1,198,000税込¥1,317,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)268出力(W)2960周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)11.6/14電流(A)[50Hz]19電流(A)[60Hz]16.3ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):36、最大(60Hz):36極数(P)8
振動モータ EVSI10-17500
エクセン¥2,298,000税込¥2,527,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)705出力(W)11000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]24.5電流(A)[60Hz]23.3ケーブル無取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):170、最大(60Hz):170極数(P)6
振動モータ EVSI075-14000
エクセン¥1,998,000税込¥2,197,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)702出力(W)7640周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)11.9/14.2電流(A)[50Hz]21電流(A)[60Hz]16.9ケーブル無取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):111、最大(60Hz):111極数(P)8
振動モータ EVSS3-500
エクセン¥249,800税込¥274,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)16.5出力(W)330周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)47.5/55.4電流(A)[50Hz]1.6電流(A)[60Hz]1.51ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):4.93、最大(60Hz):4.69極数(P)2
振動モータ EVSI15-1710
エクセン¥259,800税込¥285,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)48出力(W)830周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.1/27.3電流(A)[50Hz]4.08電流(A)[60Hz]4.65ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):17.6、最大(60Hz):17.6極数(P)4
振動モータ EVUR10-4700
エクセン¥869,800税込¥956,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)204出力(W)2600周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)15.5/18.6電流(A)[50Hz]18.8電流(A)[60Hz]17ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):46.1、最大(60Hz):46.1極数(P)6
振動モータ EVUR15-1710
エクセン¥279,800税込¥307,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)57出力(W)830周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.2/27.7電流(A)[50Hz]4.8電流(A)[60Hz]4.65ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):17.6、最大(60Hz):17.6極数(P)4
振動モータ EVUR15-7000
エクセン¥769,800税込¥846,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)208出力(W)4980周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.9/28.7電流(A)[50Hz]23.2電流(A)[60Hz]21.2ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):64.1、最大(60Hz):64.1極数(P)4
振動モータ EVSI15-1100A
エクセン¥199,800税込¥219,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)33.5出力(W)400周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)22.7/27.7電流(A)[50Hz]2.37電流(A)[60Hz]2.09ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):10.3、最大(60Hz):10.3極数(P)4