カテゴリ
- メカニカル部品(55)
- 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
- エクセン
- モノタロウ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(375)
- コガネイ(329)
- YAMAHA(ヤマハ)(196)
- ホンダ(154)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- KVK(95)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- ノーブランド(68)
- OREC(オーレック)(37)
- 三桂製作所(31)
- 空調服(30)
- SMC(29)
- ツヨロン(藤井電工)(27)
- マリンテック(26)
- RS PRO(25)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- アライドテレシス(18)
- StarTech.com(18)
- ブランドをもっと見る
「km-2」の検索結果
特価

振動モータ KM2.8-2PB
エクセン¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)2.9出力(W)28周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)45.5/54.4電流(A)[50Hz]0.25電流(A)[60Hz]0.21ケーブル1m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.25、最大(60Hz):0.36極数(P)2
振動モータ
エクセン¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から4日以内出荷全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。周波数(Hz)50/60
振動モータ
エクセン¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。 耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。 振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。 高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。周波数(Hz)50/60
振動モータ EKM1.1-2P
エクセン¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)2出力(W)11周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)46.5/56.7電流(A)[50Hz]0.12電流(A)[60Hz]0.11ケーブル1m付取付ボルト数2遠心力(kN)最大(50Hz):0.07、最大(60Hz):0.11極数(P)2
ロールスイーパー
エクセン¥139,800税込¥153,7801台欠品中軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。用途清掃作業質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902]清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715)清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500)ダストボックス容量(L)20折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
振動モータ EKM1S-2P
エクセン¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)1.8出力(W)10周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)[50Hz]0.26電流(A)[60Hz]0.21ケーブル1m付取付ボルト数2遠心力(kN)最大(50Hz):0.05、最大(60Hz):0.07極数(P)2
ロールスイーパー ES-2RB
エクセン¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。仕様積み重ね可能台数(台):4質量(kg)26.8品名ロールスイーパー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:892×710×902清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合)清掃幅(cm)46ダストボックス容量(L)20
ロールスイーパー ES-770
エクセン¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備。清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調節できます。ダストケースから粉塵を出さないエアフィルターを装備。収納スペースを取らない縦置き保管ができます。質量(kg)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×800×1075清掃幅(集塵幅)(mm)770清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)2690ダストボックス容量(L)40
振動モータ EVSI3-200
エクセン¥65,980税込¥72,5781個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)6.7出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)47.2/56.8電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.07、最大(60Hz):1.97極数(P)2
振動モータ EVUR10-1610
エクセン¥399,800税込¥439,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)93出力(W)830周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)15.4/18.8電流(A)[50Hz]5.02電流(A)[60Hz]4.2ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):16.1、最大(60Hz):16.1極数(P)6
振動モータ EVSI075-10000
エクセン¥1,098,000税込¥1,207,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)438出力(W)5300周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]26.4電流(A)[60Hz]25.2ケーブル無取付ボルト数6極数(P)8
振動モータ EVSI075-30000
エクセン¥4,398,000税込¥4,837,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)1125出力(W)17000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]34電流(A)[60Hz]32.4ケーブル無取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):207、最大(60Hz):207極数(P)8
振動モータ EVSS3-100A
エクセン¥139,800税込¥153,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)8.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)48.2/57.2電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
振動モータ EVSI3-4000
エクセン¥369,800税込¥406,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)96.5出力(W)3360周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)50/60電流(A)[50Hz]13電流(A)[60Hz]12.3ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):38.2、最大(60Hz):36.3極数(P)2
振動モータ EVSI10-1110
エクセン¥299,800税込¥329,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)56出力(W)550周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)14.8/17.6電流(A)[50Hz]3.65電流(A)[60Hz]3.89ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1極数(P)6
振動モータ EVUR10-1110
エクセン¥319,800税込¥351,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)64出力(W)550周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)14.3/18電流(A)[50Hz]4.3電流(A)[60Hz]3.6ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1極数(P)6
振動モータ EVUR075-2110
エクセン¥549,800税込¥604,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)130出力(W)1060周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)12.1/14.5電流(A)[50Hz]8.2電流(A)[60Hz]8.17ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):14.4、最大(60Hz):14.4極数(P)8
振動モータ EVUR15-5010
エクセン¥579,800税込¥637,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)161出力(W)2950周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)25/30電流(A)[50Hz]12電流(A)[60Hz]11.5ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):49.1、最大(60Hz):49.1極数(P)4
振動モータ EVSI15-80
エクセン¥77,980税込¥85,7781個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)6.6出力(W)35周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)20.8/27.2電流(A)[50Hz]0.42電流(A)[60Hz]0.4ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.76、最大(60Hz):0.7極数(P)4
振動モータ EVSI10-11200
エクセン¥1,298,000税込¥1,427,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)405出力(W)6300周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]27電流(A)[60Hz]25.5ケーブル無取付ボルト数6遠心力(kN)最大(50Hz):109、最大(60Hz):109極数(P)6
振動モータ EVSI3-300
エクセン¥73,980税込¥81,3781個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)10.4出力(W)180周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)48.5/58.1電流(A)[50Hz]1.2電流(A)[60Hz]1.14ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75極数(P)2
振動モータ EVUR15-3810
エクセン¥519,800税込¥571,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)119出力(W)1780周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.9/28.8電流(A)[50Hz]10.6電流(A)[60Hz]9.7ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):37.7、最大(60Hz):37.7極数(P)4
振動モータ EVSI3-3200
エクセン¥329,800税込¥362,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)94.5出力(W)3360周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)50/60電流(A)[50Hz]13電流(A)[60Hz]12.3ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):33.9、最大(60Hz):31.2極数(P)2
振動モータ EVSI075-22000
エクセン¥3,098,000税込¥3,407,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)1015出力(W)11000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]26.5電流(A)[60Hz]25.2ケーブル無取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):177、最大(60Hz):177極数(P)8
振動モータ EVSI10-15000
エクセン¥1,898,000税込¥2,087,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)643出力(W)9000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]19電流(A)[60Hz]18.1ケーブル無取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):139、最大(60Hz):139極数(P)6
振動モータ EVSI10-10000
エクセン¥1,098,000税込¥1,207,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)381出力(W)6300周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]27電流(A)[60Hz]25.5ケーブル無取付ボルト数6遠心力(kN)最大(50Hz):95.1、最大(60Hz):95.1極数(P)6
振動モータ EV3-65
エクセン¥56,980税込¥62,6781個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)5.2出力(W)90周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)49/58.2電流(A)[50Hz]0.54電流(A)[60Hz]0.51ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.63、最大(60Hz):0.91極数(P)2
振動モータ EVSS3-200
エクセン¥159,800税込¥175,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)8.9出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)47.2/56.8電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
振動モータ EVSI15-9500
エクセン¥999,800税込¥1,099,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)317出力(W)6000周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)25/30電流(A)[50Hz]24.4電流(A)[60Hz]24.1ケーブル無取付ボルト数6極数(P)4
振動モータ EVSS3-300A
エクセン¥199,800税込¥219,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)13.1出力(W)180周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)48.5/58.1電流(A)[50Hz]1.2電流(A)[60Hz]1.14ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75極数(P)2
振動モータ EVUR10-2610
エクセン¥549,800税込¥604,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)130出力(W)1590周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16/19.3電流(A)[50Hz]8.7電流(A)[60Hz]7.75ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):25.5、最大(60Hz):25.5極数(P)6
振動モータ EVSI3-100
エクセン¥69,980税込¥76,9781個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)6.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)48.2/57.2電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
振動モータ EVUR075-3110
エクセン¥699,800税込¥769,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)188出力(W)1460周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)12/14.5電流(A)[50Hz]10.8電流(A)[60Hz]10.3ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):21.1、最大(60Hz):21.1極数(P)8
振動モータ EVSI15-11500
エクセン¥1,398,000税込¥1,537,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)433出力(W)8600周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)25/30電流(A)[50Hz]17.5電流(A)[60Hz]16.7ケーブル無取付ボルト数6遠心力(kN)最大(50Hz):112、最大(60Hz):112極数(P)4
振動モータ EVSI3-700
エクセン¥129,800税込¥142,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)15出力(W)330周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)47/55.6電流(A)[50Hz]1.6電流(A)[60Hz]1.54ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):7.19、最大(60Hz):6.63極数(P)2
振動モータ EVUR075-5300
エクセン¥1,198,000税込¥1,317,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)268出力(W)2960周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)11.6/14電流(A)[50Hz]19電流(A)[60Hz]16.3ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):36、最大(60Hz):36極数(P)8
振動モータ EVSI10-17500
エクセン¥2,298,000税込¥2,527,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)705出力(W)11000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]24.5電流(A)[60Hz]23.3ケーブル無取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):170、最大(60Hz):170極数(P)6
振動モータ EVSI075-14000
エクセン¥1,998,000税込¥2,197,8001個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)702出力(W)7640周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)11.9/14.2電流(A)[50Hz]21電流(A)[60Hz]16.9ケーブル無取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):111、最大(60Hz):111極数(P)8
振動モータ EVSS3-500
エクセン¥249,800税込¥274,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)16.5出力(W)330周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)47.5/55.4電流(A)[50Hz]1.6電流(A)[60Hz]1.51ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):4.93、最大(60Hz):4.69極数(P)2
振動モータ EVSI15-1710
エクセン¥259,800税込¥285,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)48出力(W)830周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.1/27.3電流(A)[50Hz]4.08電流(A)[60Hz]4.65ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):17.6、最大(60Hz):17.6極数(P)4