カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- エクセン
- KVK(13)
- 関西通信電線(2)
- 阪神電線(2)
- ミニター(1)
- レイメイ藤井(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 富士電線工業(1)
- 石崎剣山製作所(1)
- アサヒ技研(1)
- OAK(1)
「km112」の検索結果

超小型振動モータ
エクセン¥63,980税込¥70,3781台当日出荷超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6482質量(kg)2.0出力(kW)0.011種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.7外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)