カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- エクセン
- マキタ(164)
- MUST TOOL(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
- SK11(8)
- エスコ(1)
- スタックスツールス(1)
- ステルスマウント(7)
- 近江精機(1)
「makita 40v」の検索結果
特価

コードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)
エクセン¥83,980~税込¥92,378~1台3日以内出荷高電圧40V リチウムイオンバッテリーを採用した新型コードレスバイブレータ。標準モード「 12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモータを搭載。100V タイプにも劣らない強力な振動を実現。防じん・防水保護等級IP56 に相当し、安心してご使用いただけます。電圧(V)DC40対応材質生コンクリート適合バッテリーBL4040(マキタ製)運転時間(分)60/45(標準モード/パワーモード)
水管(熱交換器)清掃用バイブレータ
エクセン¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷新型の水管清掃用バイブレータは、高電圧40Vのリチウムイオンバッテリーを採用し、強力な振動を水管に伝達することで、管内に付着したダストを効果的に除去します。標準モード「12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモーターを搭載しており、100Vタイプに劣らない強力な振動を実現しています。防じん・防水保護等級IP56に相当し、安心してご使用いただけます。電圧(V)DC40振動数(min-1)【標準モード/パワーモード】12000/15500適合バッテリーBL4040(マキタ製)運転時間(分)60/45(標準モード/パワーモード)