カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- エクセン
- CKD(3)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(18)
- S&K(三興製作所)(5)
- SMC(897)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VISHAY(78)
- VSテクノロジー(3)
- アウス(3)
- カナフジ電工(5)
- コンサス(4)
- セキスイ(6)
- ニッサン(77)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱電機(19)
- 下村工業(3)
- 日本ケミコン(4)
- 東芝キヤリア(4)
- ブランドをもっと見る

ステンレスノッカー
エクセン¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。使用圧力(MPa)0.3~0.7
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)4.2使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.15~0.37打撃エネルギー(N・m)9.2~22.3衝撃力(kg・m/s)2.6~4打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカー(ステンレスタイプ&サニタリータイプ) RKVSシリーズ
エクセン¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷・食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。・補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。・Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。・Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)タイプステンレスタイプ使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら