トップウォーター
トップウォーターのページです。トップウォーターは、物流/保管/梱包用品/テープ、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
トップウォーター当日出荷
粘着テープを使わずシリコン素材を採用しているので、粘着テープを使わず食器や工具、様々な家庭用品を保護し、地面も保護できるロール状のノンスリップシート”です。
滑り止め機能がついているので船内など揺れが激しい場所などで活躍します。サイズ感も大きく自由に切り分けて好きな場所に設置することが可能です。
種別ノンスリップマット幅(mm)450色ブラック長さ(m)1.5
トップウォーター(2件のレビュー)当日出荷
伸縮式ボートフックです。軽量でとても使いやすく、しっかりとした作りです。長さは2メートルまで伸びます。接続部の隙間をさらに狭くすることで、最大限に伸ばした場合のブレ、接続部からの水の侵入を防ぎ耐久性をアップしています。
材質アルミ、ABS樹脂寸法(mm)1200~2070
トップウォーター欠品中
レバー操作1つで強い吸着力が得られるので取っ手がなく運搬のしにくい、持ち上げにくいものに吸着させ、取っ手を付けて持ちやすくします。平らな面にワンタッチで強力に張り付くため、小船などに乗って船のハルを洗う際に手すりとして使え、またフィッシャーマンのデットマスクの上部をクリーニングする際の補助手すりとしても役立ちます。
トップウォーター当日出荷
カムクリートは、ロープやラインを素早く固定したり解放したりするためのアイテムで、レースやクルーズ用のヨット、帆船、スポーツボートなどで使用されます。セイルの操作やトリム調整、シートの固定など、船舶の操縦に必要な様々な場面で活躍します。また、船のガンネルの部分に取り付け、アウトリガーのテンションの加減を調整しやすくするのにも最適なアイテムです。材質がステンレススチール316製なので、耐久性があり、錆びにくく、海水や湿気の影響を受けても長期間使用できるため、ボートやヨットの装備として非常に適しています。
材質SUS316寸法(mm)可能ライン:3~12寸法(幅W×奥行D)(mm)68×35ねじ穴間隔(mm)40
トップウォーター(1件のレビュー)欠品中
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。クランプサイズはS、Mの2種類があります。Sはパイプクランプ径が19~23mmまで装着可能。Mはパイプクランプ径が23~25mmまで装着可能。素材は頑丈なオールステンレス、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があり、ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているSUS316素材です。
長さ(mm)300最小内径(Φmm)ホルダーのロッド挿入部分:38外径(mm)65
トップウォーター当日出荷から9日以内出荷
ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。
すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。
ハンドレールを変えるだけで艇の見栄えも大幅にアップすることが出来るおすすめの逸品です。
取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。
使用場所に応じて、7種類の長さをご用意しております。
取付ボルト45mmパイプ径(Φmm)25(楕円形)
トップウォーター(2件のレビュー)当日出荷
最大3つのリール付きロッドを収納でき、船内をすっきりと整頓することができます。
面倒な組立が不要な一体型の3連ロッドホルダーです。
組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
ナイフやフィッシングタックルなどを収納できる切り込みが入っているので大変便利です。
船体に簡単に固定できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)315×270内径(mm)ホルダー:45
トップウォーター(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
係船用ロープに使用する、ショックアブソーバーの役目をするEPDM製ムアリングスヌーバーです。台風などの突風などにより、ロープに異常な力が働きロープが破損するのを、このゴム製スヌーバーがショックに掛かる力を吸収します。素材はエチレンポリプロピレンゴムという合成ゴムで耐候性・耐水性に優れています。このようにロープに巻きつけることにより衝撃を吸収します。限度を超える衝撃でスヌーバーが破損することがありますが、これはロープにかかる負荷をきちんと逃がした結果です。ロープが破断する犠牲になったということなので決して不良品であるということではありません。
トップウォーター当日出荷
このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。
付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4タイプB縦(mm)76横(mm)38
トップウォーター当日出荷から9日以内出荷
このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。優れた耐腐食性を実現するために316ステンレス鋼を打ち抜き、楕円形のヘッド留め具を入れるための皿穴が特徴です。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは横の長さが102・107mmの2タイプございます。バリエーションからお選びください。
付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4.5タイプC縦(mm)38
トップウォーター(2件のレビュー)当日出荷
高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
材質アルミ(アルマイト加工)寸法(幅W×高さH)(mm)420×150ホルダー径(mm)(内径)45間隔(mm)(ホルダー)80