カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- FXC
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(80)
- StarTech.com(68)
- サンワサプライ(22)
- SKC(環境測定)(19)
- 廣杉計器(16)
- ATEN(15)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(14)
- Canon(13)
- TRANSCEND(トランセンド)(12)
- ParkerTAIYO(11)
- 工進(10)
- ショーボンド(10)
- 共立電子産業(10)
- エレコム(9)
- ベッセル(9)
- 住ベテクノプラスチック(9)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
- QNAP(7)
- Raspberry Pi(7)
- ブランドをもっと見る
「ASB」の検索結果

8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドル
FXC¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。スイッチングモード:ストア&フォワード方式。総スループット:11.9Mpps(64Byte)。スイッチングファブリック:16Gbps。バッファ容量:128Kbytes。MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式)。エージングタイム:300秒。フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ。その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅)、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅)、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%以下(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01(最大)動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15
ES1008TP + ES1008TP-SBX Set 商品
FXC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。機能:スイッチングモード:ストア&フォワード方式 、総スループット:11.9Mpps(64Byte) 、スイッチングファブリック:16Gbps 、バッファ容量:128Kbytes 、MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式) 、エージングタイム:300秒 、フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ 、その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅) 、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅) 、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上 、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上 、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル
FXC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷製品本体(NC1GL15B)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル
FXC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷製品本体(NC1GL15A)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
ES1008VL3 + ES1008VL3-SBX Set 商品
FXC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1p、IEEE802.1Q。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x8ポート。データの送受信:全二重/半二重。アクセス方式:CSMA/CD。スイッチング転送方式:Store and forward。適合ケーブル:10BASE-T:カテゴリ3 以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:カテゴリ5 以上(UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:カテゴリ5e 以上(UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。コネクタ形状:RJ-45型 8極コネクタ。コンソールポート:D-sub9ピン:ポートレート:115、200bps、8、1、N。リセットボタン:電源ON時:本体リセット動作 20秒以上の長押しで初期化(工場出荷設定)。伝送速度(理論値):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:10/100/1000Mbps適合スイッチング能力(pps):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:1、488、100/148、810/14、881pps。最大フレームサイズ:ジャンボフレームサイズ:9600バイト。スループット:11、9Mpps(64byte)。スイッチファブリック:16Gbps。フレームバッファ:容量:512Kbyte。アドレステーブル:MACアドレス最大登録数:8K。機能各種機能:Auto Negotiation(自動認識)、ポート固定設定/フローコントロール、ポートミラーリング機能、802.1Q VLAN、ストームコントロール機能(Broadcast/Multicast/ Flooded Unicast)、帯域制御、ポートトランク、ポートアイソレーション機能(Private-VLAN)QoS(ポートプライオリティ、DSCP、 802.1P)、マルチキャスト(IGMP Snooping v1/v2)、パワーセービング(リンク断時)、ループ検知遮断機能、RSTP/STP、Jumboframe(9.6K)商品タイプスイッチングハブ
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル
FXC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷製品本体(NC1GL15B-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル
FXC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷製品本体(NC1GL15A-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。