カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • FXC
  • JUKI(39)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • MAD MAX(マッドマックス)(23)
  • ノーブランド(14)
  • SK11(14)
  • Kawasaki(12)
  • エスコ(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ホンダ(6)
  • ミトロイ(水戸工機)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • GENTOS(4)
  • KSフィルター(4)
  • アトムズ(4)
  • ミヤナガ(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • 三菱ふそう(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex300」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ethernet OAM対応 ラックマウントシャーシ(4スロット/1U/電源別売) FXCEthernet OAM対応 ラックマウントシャーシ(4スロット/1U/電源別売)FXC
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
LEX3000シリーズのラインカードを最大4台(LEX3930-00(SNMP管理カード)搭載時は同3台)まで搭載することが可能です。 また、シャーシのスロットには特殊な挿抜構造を採用しており、カード挿抜をスムーズ に行うことができ、ネジの紛失も防止します。 本製品は通信拠点に対してコストパフォーマンスの高い、高密度なネットワーク接続を提供します。
10G対応マルチギガビット PoEインジェクタ 2ポート MAX.90W FXC10G対応マルチギガビット PoEインジェクタ 2ポート MAX.90WFXC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
本製品の利用で、既存のネットワーク構成やコストの影響を最小限に抑えつつ電源の確保がしにくい場所にPoE対応機器を設置いただけます。また、動作温度が-20℃~50℃と広範囲に対応しており、工場や倉庫などの高温になる過酷な環境下での利用に適しています。
Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用アンプモジュール FXCEthernet OAM対応 LEX3000シリーズ用アンプモジュールFXC
1,598,000税込1,757,800
1個
5日以内出荷
DWDM SFP+モジュール および DWDM フィルタとの組み合わせで最大30dBのロスバジェットを確保できるDWDMシステムの構築が可能です。また、LEX3000シリーズのシャーシ(LEX3020、LEX3004)に搭載可能です。
Ethernet OAM対応 LEX3004 DC電源 FXCEthernet OAM対応 LEX3004 DC電源FXC
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
電源モジュールは、「LEX3004」の筐体背面に2台搭載し冗長構成を取ることが可能です。また、電源モジュールは、自動速度制御機能付冷却用FANと一体型になっています。電源とFANの動作状態は「LEX3004」の前面のLEDで確認できます。
Ethernet OAM対応 LEX3004 AC電源 FXCEthernet OAM対応 LEX3004 AC電源FXC
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
LEX3004用の電源モジュール。筐体背面には2台まで電源モジュールを搭載することができ、冗長構成をとることが可能です。電源モジュールは、自動速度制御機能付冷却用FANと一体型になっています。
接続台数2
Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ FXCEthernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータFXC
1,198,000税込1,317,800
1個
5日以内出荷
100GBASE-R<=>100GBASE-Rのトランスポンダカードです。超小型ながら、100ギガビットイーサネット伝送を可能にするメディアコンバータ。転送方式にはスイッチ方式を採用。内蔵ファン空冷により単体使用できます。※製品に光モジュールは含まれておりません。