カテゴリ
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- FXC
- JUKI(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 神王工業(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- KANON(中村製作所)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 理研オプテック(1)
- HEIDON(新東科学)(1)
- CF POSH(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 昭和自動車(1)
- SK11(1)
- SUPERFLOWER(1)
- AVIOT(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ブランドをもっと見る
「ex3000」の検索結果

Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用アンプモジュール
FXC¥1,598,000税込¥1,757,8001個5日以内出荷DWDM SFP+モジュール および DWDM フィルタとの組み合わせで最大30dBのロスバジェットを確保できるDWDMシステムの構築が可能です。また、LEX3000シリーズのシャーシ(LEX3020、LEX3004)に搭載可能です。
LEX3000シリーズ用集合型シャーシ
FXC¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷シャーシのスロットには特殊な挿抜構造を採用しており、ラインカードの抜去時にネジを緩めると右側に倒れ、カードが前にせり出す構造のため、カード挿抜をスムーズに行うことができ、ネジの紛失も防止します。また、スロット下部にはファイバ等の余長処理用の引き出し式トレイも採用しております。全モジュール、ホットスワップ対応し、LEDによるモジュールのステータスを表示します。別途SNMP管理カード(LEX3930-00)を購入していだいた場合、冗長化可能で、ユーザ定義可能なLEDアラーム出力します。
LEX3000シリーズ用AC電源モジュール
FXC¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷シャーシ背面に2台まで搭載でき、冗長構成をとることが可能です。電源モジュールは2つの冷却用FANと一体型で、自動速度制御機能が付いております。電源とFANの動作状態はLEX3020の前面のLEDで確認可能です。ロック機構付きAC電源ケーブルを同梱されております。
Ethernet OAM対応 ラックマウントシャーシ(4スロット/1U/電源別売)
FXC¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷LEX3000シリーズのラインカードを最大4台(LEX3930-00(SNMP管理カード)搭載時は同3台)まで搭載することが可能です。 また、シャーシのスロットには特殊な挿抜構造を採用しており、カード挿抜をスムーズ に行うことができ、ネジの紛失も防止します。 本製品は通信拠点に対してコストパフォーマンスの高い、高密度なネットワーク接続を提供します。
Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用CWDMモジュール
FXC¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷従来品は、CWDMフィルタ用に1Uサイズのスペースが必要でしたが「LEX3704A/B-1C」はLEX3000シリーズのシャーシ(LEX3020、LEX3004)内の2スロット分に収納可能となり、省スペースながら、WDMソリューションを構築出来ます。なお、管理カード(LEX3910-00)の併用で、シャーシに搭載した「LEX3704A/B-1C」の型番・S/N・HWバージョン・F/WバージョンがGUI管理画面より確認でき、保守、運用が容易となります。
Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用DWDMモジュール
FXC¥649,800税込¥714,7801個5日以内出荷従来品は、CWDMフィルタ用に1Uサイズのスペースが必要でしたが「LEX3704A/B-1D」はLEX3000シリーズのシャーシ(LEX3020、LEX3004)内の2スロット分に収納可能となり、省スペースながら、WDMソリューションを構築出来ます。なお、管理カード(LEX3910-00)の併用で、シャーシに搭載した「LEX3704A/B-1D」の型番・S/N・HWバージョン・F/WバージョンがGUI管理画面より確認でき、保守、運用が容易となります。
LEX3000シリーズ メディアコンバータ専用 110V_DCアダプタ
FXC¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷データセンタや工場のライン等、DC-48V電源環境において、ACアダプタと同様の使い方でLEXシリーズのラインカードを動作させることが可能です。LEDによる状態監視機構や過電流からの自動復帰機能も備えています。
Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ
FXC¥1,198,000税込¥1,317,8001個5日以内出荷100GBASE-R<=>100GBASE-Rのトランスポンダカードです。超小型ながら、100ギガビットイーサネット伝送を可能にするメディアコンバータ。転送方式にはスイッチ方式を採用。内蔵ファン空冷により単体使用できます。※製品に光モジュールは含まれておりません。