カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • FXC
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(53)
  • NETGEAR(14)
  • StarTech.com(7)
  • アライドテレシス(6)
  • TP-LINK(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • QNAP(2)
  • BLACK BOX(2)
  • NEC(1)
  • オイレス工業(1)
  • サンワサプライ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • Cisco(シスコ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfp28」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃ FXCQSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃FXC
1,498,000税込1,647,800
1個
9日以内出荷
100GBASE-ZR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC有:0~80km。
QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃ FXCQSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃FXC
759,800税込835,780
1個
9日以内出荷
100GBASE-ER4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC無:0~30km/FEC有:0~40km。
QSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃ FXCQSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃FXC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
100GBASE-LR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離0~10km。
Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ FXCEthernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータFXC
1,198,000税込1,317,800
1個
9日以内出荷
100GBASE-R<=>100GBASE-Rのトランスポンダカードです。超小型ながら、100ギガビットイーサネット伝送を可能にするメディアコンバータ。転送方式にはスイッチ方式を採用。内蔵ファン空冷により単体使用できます。※製品に光モジュールは含まれておりません。
QSFP28 100G SR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃ FXCQSFP28 100G SR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃FXC
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
100GBASE-SR4モジュール。MPOコネクタ、MMF、伝送距離 OM3:0~70m/OM4:0~100m。
20ポートSFP+ 4ポート10G/25G SFP28 2ポート40G QSFP L3管理機能付スイッチ(電源別売) FXC20ポートSFP+ 4ポート10G/25G SFP28 2ポート40G QSFP L3管理機能付スイッチ(電源別売)FXC
569,800税込626,780
1個
9日以内出荷
1G/10G SFP+ x 20スロット、10G/25G SFP28 x 4スロット、40G QSFP+ x 2スロット構成のL3スイッチです。スイッチファブリックMax 760Gbps、総スループットMax 565Mbps(64bytes)のハイパフォーマンスで広帯域と冗長性、可用性が必要とされる企業の大規模ネットワークのディストリビューションスイッチから、中小規模のコアスイッチとしても適しており、様々なニーズに対応します。※FXCX9526Fは電源モジュールを付属しておりません。別途、電源モジュール(FXCX9526F-PWU15)をご購入いただく必要がございます。