カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- タッチパネルシステムズ
- ATEN(35)
- 明工社(30)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- RS PRO(12)
- アイネックス(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- サンワサプライ(5)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
- SCHURTER(3)
- エイム電子(2)
- エスコ(1)
- 富士電機(1)
- Igus(イグス)(1)
- SIEMENS(1)
- SIG(1)
- トキトレーディング(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「iec60320」の検索結果

50型インタラクティブ投影型静電容量タッチモニター
タッチパネルシステムズ¥589,800税込¥648,7801台翌日出荷デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。モニターは最大解像度3840×2160の4K UHD対応50型ワイドTFT-LCDを採用。縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。VESA 400mm×400mmに対応。タッチパネルは投影型静電容量方式を採用。投影型静電容量方式はタッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。UL 等の安全規格、VCCIやCEマーキング等のEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。 備考)複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。専用Androidコンピューターボックスを背面に取り付け可能。(背面にVESA 100mm×100mm穴あり)仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体色:ダークグレー●液晶パネル方式:TFTアクティブマトリックス方式●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合ピッチ水平0.0951mm、垂直0.2854mm寸法50型表面処理クリア(光沢)最大消費電力(W)99コントラスト比4000:1輝度430cd/m2最大解像度3840×2160表示色10.7億色解像度3840×2160視野角上下左右各89°応答速度10ms入力端子HDMI×2、Display Port×1、USB-C×1スピーカーあり 8W×2色(本体)ブラック端子【右側背面IO部(カバー内部)】HDMIタイプA×2、USB-C×1、Display Port(20ピン)×1、RJ-45×1、3.5Φステレオミニジャック(3.5Φ・オーディオ出力(最大1Vms)/シリアル通信(MDC用))、RJ-45×1(機器制御用)【背面】Micro USB 2.0×4:メーカー周辺機器用、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C14、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C13【左側背面上部(カバー内部)】USBタイプA×1:WiFiドングル用(機器制御用)出力端子USB-C×1、USBタイプA×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式アスペクト比16:9モニターサイズ50型パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス
タッチパネル
タッチパネルシステムズ¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC2B 適合質量(kg)4.3、2.8規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1消費電力(W)30(最大)電源AC100V~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】-5~70表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型)視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ)画面サイズ15.0型信号方式【デジタル】HDMI: HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応通信規格RS-232C及びUSB (コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297点数【タッチ】1点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比4:3
タッチパネル
タッチパネルシステムズ¥139,800~税込¥153,780~1台10日以内出荷タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B質量(kg)5.4、3.5規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1消費電力(W)30(最大)電源AC100V~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】-5~70表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1280×1024表示色1677万色表示範囲(mm)337.9×270.3(17.0型)視野角上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)スピーカーなし入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ)画面サイズ17.0型信号方式【デジタル】HDMI HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応通信規格RS-232C及びUSB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264点数【タッチ】1点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比5:4パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式(LCD)