カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- タッチパネルシステムズ
- ALBA(アルバ)(2)
- BERINGER(1)
- BIGM(丸山製作所)(281)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- PGA(1)
- SMC(12)
- イトーキ(1)
- フクビ化学(1)
- マサル工業(1)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(3)
- 油研工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mdc01」の検索結果

55型インタラクティブ投影型静電容量タッチモニター
タッチパネルシステムズ¥789,800税込¥868,7801台翌日出荷デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。モニターは最大解像度3840×2160の4K対応54.6型ワイドTFT-LCDを採用。縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。VESA 400mm×400mmまたはVESA 600mm×600mmに対応。タッチパネルは投影型静電容量方式を採用。USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。UL 等の安全規格、VCCI やCEマーキング等のEMC 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。 備考)複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。専用Androidコンピューターボックスを背面に取り付け可能。(背面にVESA 100mm×100mm穴あり)仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体色:ダークグレー●液晶パネル方式:TFTアクティブマトリックス方式●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合ピッチ0.315mm×0.315mm寸法54.6型表面処理アンチグレア(非光沢)最大消費電力(W)111.87コントラスト比1100:1輝度430cd/m2最大解像度3840×2160表示色10.7億色解像度3840×2160視野角上下左右178°応答速度8ms入力端子HDMI×2、Display Port×1、USB-C×1スピーカーあり 10W×2色(本体)ブラック端子【右側背面IO部(カバー内部)】HDMIタイプA×2、USB-C×1、Display Port(20ピン)×1、RJ-45×1、3.5Φステレオミニジャック(3.5Φ・オーディオ出力(最大1Vms)/シリアル通信(MDC用))、RJ-45×1(機器制御用)【背面】Micro USB 2.0×4:メーカー周辺機器用、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C14、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C13【左側背面上部(カバー内部)】USBタイプA×1:WiFiドングル用(機器制御用)出力端子USB-C×1、USBタイプA×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式アスペクト比16:9モニターサイズ55型パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス
50型インタラクティブ投影型静電容量タッチモニター
タッチパネルシステムズ1台取扱停止中デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。モニターは最大解像度3840×2160の4K UHD対応50型ワイドTFT-LCDを採用。縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。VESA 400mm×400mmに対応。タッチパネルは投影型静電容量方式を採用。投影型静電容量方式はタッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。UL 等の安全規格、VCCIやCEマーキング等のEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。 備考)複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。専用Androidコンピューターボックスを背面に取り付け可能。(背面にVESA 100mm×100mm穴あり)仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体色:ダークグレー●液晶パネル方式:TFTアクティブマトリックス方式●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合ピッチ水平0.0951mm、垂直0.2854mm寸法50型表面処理クリア(光沢)最大消費電力(W)99コントラスト比4000:1輝度430cd/m2最大解像度3840×2160表示色10.7億色解像度3840×2160視野角上下左右各89°応答速度10ms入力端子HDMI×2、Display Port×1、USB-C×1スピーカーあり 8W×2色(本体)ブラック端子【右側背面IO部(カバー内部)】HDMIタイプA×2、USB-C×1、Display Port(20ピン)×1、RJ-45×1、3.5Φステレオミニジャック(3.5Φ・オーディオ出力(最大1Vms)/シリアル通信(MDC用))、RJ-45×1(機器制御用)【背面】Micro USB 2.0×4:メーカー周辺機器用、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C14、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C13【左側背面上部(カバー内部)】USBタイプA×1:WiFiドングル用(機器制御用)出力端子USB-C×1、USBタイプA×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式アスペクト比16:9モニターサイズ50型パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス
55型インタラクティブ赤外線走査方式タッチモニター
タッチパネルシステムズ¥649,800税込¥714,7801台7日以内出荷デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。モニターは最大解像度3840×2160の4K対応54.6型ワイドTFT-LCDを採用。縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。VESA 400mm×400mmまたはVESA 600mm×600mmに対応。タッチパネルは赤外線走査方式を採用。USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。UL 等の安全規格、VCCI やCEマーキング等のEMC 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。 備考)複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。専用Androidコンピューターボックスを背面に取り付け可能。(背面にVESA 100mm×100mm穴あり)仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体色:ダークグレー●液晶パネル方式:TFTアクティブマトリックス方式●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合ピッチ0.315mm×0.315mm寸法54.6型表面処理アンチグレア(非光沢)最大消費電力(W)111.87コントラスト比1100:1輝度450cd/m2最大解像度3840×2160表示色10.7億色解像度3840×2160視野角上下左右178°応答速度8ms入力端子HDMI×2、Display Port×1、USB-C×1スピーカーあり 10W×2色(本体)ブラック端子【右側背面IO部(カバー内部)】HDMIタイプA×2、USB-C×1、Display Port(20ピン)×1、RJ-45×1、3.5Φステレオミニジャック(3.5Φ・オーディオ出力(最大1Vms)/シリアル通信(MDC用))、RJ-45×1(機器制御用)【背面】Micro USB 2.0×4:メーカー周辺機器用、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C14、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C13【左側背面上部(カバー内部)】USBタイプA×1:WiFiドングル用(機器制御用)出力端子USB-C×1、USBタイプA×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式アスペクト比16:9モニターサイズ55型パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス