カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- VAIO
- KTC(8)
- Optibelt(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ParkerTAIYO(10)
- TRUSCO(3)
- エスコ(6)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- オーエッチ工業(2)
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- スリーピース(3)
- ホンダ(3)
- メディアカバーマーケット(8)
- ヤマヒロ(2)
- レイメイ藤井(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- 東都興業(2)
- 象印マホービン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「pj25」の検索結果

VAIO Pro PJ (C5/16/256/W11P/12.5)
VAIO¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷仕様●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●本体サイズ(H×W×D):約幅287.8mm×高さ15.0~17.9mm×奥行205.0mm●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W4)、クリーニングクロス付属●メインメモリ(標準):16GB●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●SIM情報:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●メモリスロット(空/全):0/0●VCCI:対応●ストレージ容量:256GB●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●メモリタイプ:On Board●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)256GB×1●電気用品安全法(本体):適合●その他ドライブ:なし●J-Moss:対応●CPU詳細:Core 5 120U●ディスプレイ詳細:12.5型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●PCリサイクル:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:12.5型●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電波法:適合消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(g)約891g最大消費電力(W)65W解像度Full HD 1920×1080ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
VAIO Pro PJ (C5/16/512/W11P/12.5)
VAIO¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷仕様●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●電気用品安全法(備考):ACアダプター●ディスプレイ詳細:12.5型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●電気用品安全法(本体):適合●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:On Board●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W4)、クリーニングクロス付属●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●VCCI:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●電波法:適合●本体サイズ(H×W×D):約幅287.8mm×高さ15.0~17.9mm×奥行205.0mm●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●J-Moss:対応●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電気通信事業法:適合消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(g)約891g最大消費電力(W)65Wメモリー容量16GB(標準/最大)ディスプレイ12.5型解像度Full HD 1920×1080ピクセル使用CPUCore 5 120Uスピーカー内蔵ステレオスピーカーOSWindows11 Pro(64ビット)チップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり(高精度タッチパッド対応、ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり(Full HDカメラ、Windows Hello顔認証対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし