カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • VAIO
  • モノタロウ(2)
  • 塚本無線(20)
  • EPSON(19)
  • トランセンド(17)
  • Dynabook(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 東進電機工業(15)
  • マザーツール(14)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(14)
  • サンワサプライ(11)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(11)
  • SanDisk(サンディスク)(11)
  • NEC(8)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(8)
  • コンテック(6)
  • SONY(6)
  • Gigastone(6)
  • Dell(6)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 256gb」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA) VAIOVAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA)VAIO
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
仕様●ストレージタイプ:SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1●VCCI:対応●メインメモリ(最大):16GB●タッチパネル:非搭載●スリープ時消費電力:約1.2W●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●WWAN:なし●電波法:適合●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:12区分/11.9kWh/年/AAA●標準消費電力:約5W●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードスロット×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●リカバリ用データ保存場所:Win11Pro64 ストレージに格納●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:ACアダプター(VJ8AC19V82)●メモリタイプ:On Board●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz、5120×2880ピクセル/60Hz●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●CPU詳細:Core 5-120U●外部ディスプレイ出力:り HDMI出力、USB Type-C搭載●メモリスロット(空/全):0/0●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●ディスプレイ詳細:16.0型、WUXGA 1920×1200、Wide(16:10)、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):約幅358.3mm×高さ16.6~19.9mm×奥行255.6mm●SIM情報:なし電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.57最大消費電力(W)65解像度WUXGA 1920×1200スピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボードあり 日本語配列(かな文字あり)テンキー搭載(キーピッチ 約15.5~16.5mm)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
【中古パソコン】VAIO PRO PG21 (13.3インチ/第12世代 i5-1235U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) VAIO【中古パソコン】VAIO PRO PG21 (13.3インチ/第12世代 i5-1235U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)VAIO
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第12世代CPU搭載の中古PC!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/高年式/
用途筐体やパームレストに凹みや削れがあります。他、使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、摩耗、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、ドット抜け、キーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。仕様Intel Graphics付属品ACアダプタータイプ特選型番【CPU】1235Uメモリー容量16GBディスプレイ13.3インチ解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 / USB 3.0×2 / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
VAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/13.3型/顔認証/LTE/黒) VAIOVAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/13.3型/顔認証/LTE/黒)VAIO
278,800税込306,680
1台
8日以内出荷
使用CPUCore i5光学ドライブなし
VAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/光学ドライブなし/Win11/Officeなし/13.3型/顔認証/黒) VAIOVAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/光学ドライブなし/Win11/Officeなし/13.3型/顔認証/黒)VAIO
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
使用CPUCore i5光学ドライブなし
VAIO Pro PK ノートPC 14インチ(Core i5-1340P/16GB/SSD 256GB/14.0型ワイド/Full HDカメラ/顔認証/Win11Pro/3年保証/本体色:アーバンブロンズ) VAIOVAIO Pro PK ノートPC 14インチ(Core i5-1340P/16GB/SSD 256GB/14.0型ワイド/Full HDカメラ/顔認証/Win11Pro/3年保証/本体色:アーバンブロンズ)VAIO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
仕様顔認証:Windows Hello 対応付属品ACアダプターアーバンブロンズ質量(g)1097メモリー容量16GB最大解像度1920×1080保証期間3年使用CPUCore i5-1340P (12コア / 16スレッド)画面サイズ14.0型ワイドディスプレイOSWindows 11 Pro 64bit動作周波数(GHz)Performance-core:1.9(最大5.2)、Efficient-core:1.4(最大3.9)カメラ仕様CMOS センサー搭載Full HDカメラSSD256GB光学ドライブなし駆動時間(時間)27