仕様●CPU詳細:Core 5 120U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●その他無線データ転送:Bluetooth(R) 5.3準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/16.0kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:インテル(R) グラフィックス●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)256GB×1●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド(16:10)、WUXGA 1920×1200ピクセル、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット搭載、カメラプライバシーシャッター搭載、指紋認証搭載(電源ボタン一体型) Windows Hello対応、顔認証搭載 Windows Hello対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー対応。●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C(R)、HDMI●外部ディスプレイ解像度:USB Type-C(R)(5120×2880ピクセル/60Hz)、HDMI(4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅299.3mm×高さ17.7~19.6mm×奥行221.1mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)4電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)1.019最大消費電力(W)65解像度WUXGA 1920×1200ピクセルスピーカー内臓ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列(バックライトなし)(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり HD カメラ Windows Hello 顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)1.4TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port×2、USB Type-C(R)搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし