カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- 液晶フィルター(1)
- ノートPC(5)
絞り込み
対応インチサイズ
- 13.3型ワイド(1)
のぞき見防止
- 対応(1)
適合機種
- VAIO(1)
取付け方法
- はめ込み式(1)
ブルーライトカット
- 対応(1)
ブランド
- VAIO
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(37)
- エレコム(2)
- サンワダイレクト(1)
- アズワン(2)
- PROST's(2)
- サンワサプライ(1)
- ナカバヤシ(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- ロジック(1)
- HIDISC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「vaio pro pg」の検索結果

VAIO Pro PG (VJPG31)専用のぞき見防止フィルター
VAIO¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷適合機種VAIO S13(VJS135シリーズ、VJS136シリーズ)、VAIO Pro PG(VJPG31シリーズ、VJPG32シリーズ)取付方式はめ込み式対応インチサイズ13.3型ワイドのぞき見防止対応ブルーライトカット対応
VAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/光学ドライブなし/Win11/Officeなし/13.3型/顔認証/黒)
VAIO¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷使用CPUCore i5光学ドライブなし
VAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/13.3型/顔認証/LTE/黒)
VAIO¥278,800税込¥306,6801台7日以内出荷使用CPUCore i5光学ドライブなし
VAIO Pro PG(C5/16/256/W11P/13.3WUXGA/茶)
VAIO¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:Core 5 120U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:nanoSIM + eSIM●VCCI:対応●WWAN:あり●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth(R) 5.3準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/12.4kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:Intel(R) Graphics●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)256GB×1●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3型ワイド(WUXGA 1920×1200)アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C(R)、HDMI●外部ディスプレイ解像度:USB Type-C(R)(5120×2880ピクセル/60Hz)、HDMI(4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz)●対応SIMサイズ:nanoSIM + eSIM●本体サイズ(H×W×D):約幅299.3mm×高さ17.7~19.6mm×奥行221.1mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)約4電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.072~1.084最大消費電力(W)65解像度WUXGA 1920×1200スピーカー内臓ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラ搭載 Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約0.6TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
【DiS mobile inside】VAIO Pro PG eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付
VAIO¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし●CPU詳細:Core 5 120U●メモリタイプ:On Board●ディスプレイ詳細:13.3型、16:10(WUXGA 1920×1200)、アンチグレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCリサイクル:対応●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:LAN端子×1、HDMI端子×1、ヘッドセット対応ヘッドホン端子×1●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●タッチパネル:非搭載●バッテリ:標準バッテリー●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●WWAN:4G●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)●本体サイズ(H×W×D):約幅299.3mm×高さ17.7~19.6mm×奥行221.1mm●附属品:ACアダプター(VJ8PD65W2)●対応SIMサイズ:nanoSIM + eSIM●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●SIM情報:SIMフリー(対応バンド : 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,38,40,41,42,43,48,66,71)●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリスロット(空/全):0/0●エネルギー消費効率:12区分/14.0kWh/年/AAA●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB Type-C●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ピクセルまたは3840×2160ピクセル(HDMI) / 5120×2880ピクセル(USB Type-C)●電波法:適合●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(g)約1049g最大消費電力(W)65W解像度WUXGA 1920×1200スピーカー内蔵ステレオスピーカーキーボードあり 日本語配列 バックライトなし・かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり HD カメラ Windows Hello 顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.4WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port×2、USB Type-C×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし