カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- VAIO
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(17)
- RS PRO(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- コクヨ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- JTC(1)
- プリンストン(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- DIALIGHT(1)
- SPARKFUN(1)
- トライメイト(1)
- ITPROTECH(1)
「vaio vision 14」の検索結果
特価

Vision+ 14P 14型/USB Type-C/軽量325g
VAIO¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷世界最軽量*約325gのボディながら、強靭さを兼ね備えたモバイルディスプレイ。外出先にも気軽に持ち運び、いつでも、どこでもデュアルモニター環境を構築できます。「VAIO Vision+(a) 14P」は、モバイルノートのべストパートナーです。14.0型ワイド以上のモバイルディスプレイにおいて。2025年8月8日時点 ステラアソシエ調べ。動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))付属品カバースタンド(モニタ用スタンド兼保護ケース)、USB Type-C(R) ケーブル(約1 m)、取扱説明書・保証書質量(g)320消費電力(W)動作時:4、スリープ時:0.5出力最大60W(Pass-through)方式USB Power Delivery(USB Type-C給電)本体質量(g)325表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【付属カバースタンド】333×10-17(本体未収納時-本体収納時)×216入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312.0×3.9~12.4×211.1コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB 100%解像度WUXGA 1920×1200ピクセル視野角上下178°、左右178°スピーカーなし画面サイズ14.0型ワイド入出力USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort)アスペクト比16:10輝度(cd/m2)400
VAIO 14.0型ワイドのぞき見防止フィルター VJ9LFV14(純正品)
VAIO¥17,980税込¥19,7781枚翌々日出荷14.0型ワイド用の「のぞき見防止フィルター」です。上下2画面利用時、周りからより見えやすくなる問題を軽減します。4つの角が両面テープのタイプ、爪を貼り付けて使用するタイプの2種類のつけ方からお選びいただけます。"サイズ約301.8mm×188.9mm×0.345mm (幅 x 高さ x厚み) (突起部含まず)取付方式付属シール、両面テープ本体質量(g)約26対応機種VAIO Vision+TM 14/14P紫外線防御率(%)約98可視光線透過率(%)約68対応インチサイズ14.0型ワイドタッチパネル方式非対応ブルーライトカット率約53%のぞき見防止対応ブルーライトカット対応