カテゴリ

  • 測定・測量用品(1)
  • 自動車用品(2)
  • バイク用品(36,222)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(23)
絞り込み
ブランド
  • KTM
  • 堀場製作所
  • モノタロウ(5,889)
  • ホンダ(435,958)
  • MAZDA(マツダ)(217,107)
  • 三菱ふそう(209,570)
  • SMC(207,793)
  • トヨタ(140,355)
  • ミツビシ(138,000)
  • YAMAHA(ヤマハ)(92,007)
  • ニッサン(88,046)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(73,438)
  • スズキ(68,860)
  • BIGM(丸山製作所)(66,157)
  • スバル(51,079)
  • 日野自動車(47,264)
  • Kawasaki(43,624)
  • いすゞ自動車(43,267)
  • BMW(40,303)
  • メディアカバーマーケット(35,780)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(3,569)
  • 1,500-10,000円(11,146)
  • 10,000-50,000円(14,173)
  • 50,000-100,000円(3,419)
  • 100,000円以上(3,945)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
36,248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAQUA用 スタンダードToupH電極 堀場製作所LAQUA用 スタンダードToupH電極堀場製作所
34,980税込38,478
1個(1個)
当日出荷
仕様計量法型式 承認番号:S114品名スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極使用温度(℃)0~100測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック電極品名:スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極内部液#300防水防水構造
LAQUA用 ロングToupH pH電極 堀場製作所LAQUA用 ロングToupH pH電極堀場製作所
45,980税込50,578
1個(1個)
当日出荷
仕様計量法型式 承認番号:S005-1品名ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極使用温度(℃)0~100電極品名:ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極
無補充型pH電極 堀場製作所無補充型pH電極堀場製作所
20,980税込23,078
1個(1個)
当日出荷から8日以内出荷
LAQUA用 スリーブToupH pH電極 堀場製作所LAQUA用 スリーブToupH pH電極堀場製作所
53,980税込59,378
1個(1個)
当日出荷
仕様計量法型式 承認番号:S004品名スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極使用温度(℃)0~60電極品名:スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極
LAQUA用 防水白金複合型ORP電極 堀場製作所LAQUA用 防水白金複合型ORP電極堀場製作所
23,980税込26,378
1個(1個)
当日出荷
品名防水白金複合型ORP電極使用温度(℃)0~60電極品名:防水白金複合型ORP電極
センサヘッド 堀場製作所センサヘッド堀場製作所
23,980税込26,378
1個(1個)
6日以内出荷から8日以内出荷
LAQUA用 防水プラスチックボディpH電極 堀場製作所LAQUA用 防水プラスチックボディpH電極堀場製作所
23,980税込26,378
1個(1個)
当日出荷
仕様計量法型式 承認番号:S116品名防水プラスチックボディpH電極使用温度(℃)0~100電極品名:防水プラスチックボディpH電極
pHセンサカートリッジ 堀場製作所pHセンサカートリッジ堀場製作所
20,980税込23,078
1個(1個)
当日出荷
電気伝導率電極 堀場製作所電気伝導率電極堀場製作所
35,980税込39,578
1個(1個)
当日出荷
ケーブル長(m)1
OIL FILTER LONG 58038005100 KTMOIL FILTER LONG 58038005100KTM
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷
COLLAR BUSHING 55140030100 KTMCOLLAR BUSHING 55140030100KTM
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
LAQUA用 導電率防水電極 堀場製作所LAQUA用 導電率防水電極堀場製作所
35,980税込39,578
1個(1個)
6日以内出荷
品名導電率防水電極測定範囲(m)0.1S/c~10S/c電極品名:導電率防水電極
ELASTOMER GREEN/SOFT SXS05125203 KTMELASTOMER GREEN/SOFT SXS05125203KTM
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷
fuel filter 93807018000 KTMfuel filter 93807018000KTM
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
Water pump rep. kit duke 90135055210 KTMWater pump rep. kit duke 90135055210KTM
7,698税込8,468
1個
31日以内出荷
MAIN JET ''600'' 55431029600 KTMMAIN JET ''600'' 55431029600KTM
2,598税込2,858
1個
当日出荷
CLOSING COVER              '98 50337035000 KTMCLOSING COVER '98 50337035000KTM
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷
電極洗浄液 220 堀場製作所電極洗浄液 220堀場製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ガラス電極の無機サンプルの汚れの洗浄や液絡部の洗浄に使用します。
トラスコ品番167-6073容量(mL)50/本×2性質pH0.2~0.8危険物の類別非危険物
硝酸イオンセンサS040 堀場製作所硝酸イオンセンサS040堀場製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
トラスコ品番406-5209
マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300 堀場製作所マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300堀場製作所
209,800税込230,780
1個(1個)
8日以内出荷
センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。
仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL付属品キャリングケース質量(g)約400(電池含む)電源単3電池×4(付属)測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度本体WQ-320J(2chモデル)機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定大きさ90×220×34mmカートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C
卓上型pH計 LAQUA 堀場製作所卓上型pH計 LAQUA堀場製作所
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。 0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。 入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。 本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。
仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom)測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン)質量(g)約770電源ACアダプタ100V~240V、50Hz~60Hz (本体電源:DC7V 0.7W)測定項目pH/ORP/イオン/温度精度【ORP】±0.1mV(±1 digit)【イオン】±0.5% F.S、または±0.2 mV の大きい方測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法(pH)、サーミスタ式(温度)表示バックライト付き、カスタム5インチ再現性±0.005pH±1digit(pH)分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン)精度(pH)±0.005(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点【イオン】表示最大5点データメモリ2000件使用周囲温度(℃)0~45オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)-2000.0~2000.0測定温度範囲(℃)0.0~100.0コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)RoHS指令(10物質対応)対応PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)分解能(pH)0.01/0.001分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)測定範囲(g/L)0~9999
HH collar screw M8x1x60 J01008060S KTMHH collar screw M8x1x60 J01008060SKTM
929税込1,022
1個
31日以内出荷
Seal 93006020050 KTMSeal 93006020050KTM
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷
FILTER 93006015000 KTMFILTER 93006015000KTM
5,898税込6,488
1個
31日以内出荷
CLOSURE CAP OIL SCREEN 90138015050 KTMCLOSURE CAP OIL SCREEN 90138015050KTM
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷
FUEL FILTER 78141013190 KTMFUEL FILTER 78141013190KTM
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷
SUB FRAME APPLICATION RIGHT 78103002020 KTMSUB FRAME APPLICATION RIGHT 78103002020KTM
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
SUB FRAME APPLICATION LEFT 78103002010 KTMSUB FRAME APPLICATION LEFT 78103002010KTM
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
SCREW TYPE FILTER 58338045100 KTMSCREW TYPE FILTER 58338045100KTM
3,398税込3,738
1個
31日以内出荷
Oil pump 55638064000 KTMOil pump 55638064000KTM
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
special screw M5x12 69008021160 KTMspecial screw M5x12 69008021160KTM
949税込1,044
1個
31日以内出荷
HOSE CLAMP 50-70MM 51006027000 KTMHOSE CLAMP 50-70MM 51006027000KTM
999税込1,099
1個
31日以内出荷
SHAFT SEAL RING 32X47X7 BSL 0760324771 KTMSHAFT SEAL RING 32X47X7 BSL 0760324771KTM
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷
Bolt socket-M8X1.25Xl 29Xblack J912080293 KTMBolt socket-M8X1.25Xl 29Xblack J912080293KTM
459税込505
1個
31日以内出荷
Panhead screw with shoulder J031050161 KTMPanhead screw with shoulder J031050161KTM
299税込329
1個
31日以内出荷
CLAMP DIA 54 93805058000 KTMCLAMP DIA 54 93805058000KTM
2,698税込2,968
1個
31日以内出荷
Flange for fuel pump 93041007000 KTMFlange for fuel pump 93041007000KTM
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷
Battery rubber holder 93011055000 KTMBattery rubber holder 93011055000KTM
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
Screw M6X1X25 93008043000 KTMScrew M6X1X25 93008043000KTM
619税込681
1個
31日以内出荷
HOSE REAR BRAKE 90913072000 KTMHOSE REAR BRAKE 90913072000KTM
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
...