カテゴリ

  • 測定・測量用品(1)
  • 自動車用品(6)
  • バイク用品(40,303)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(23)
絞り込み
ブランド
  • BMW
  • 堀場製作所
  • モノタロウ(5,901)
  • ホンダ(436,038)
  • MAZDA(マツダ)(217,122)
  • 三菱ふそう(209,571)
  • SMC(207,772)
  • トヨタ(140,361)
  • ミツビシ(138,004)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,890)
  • ニッサン(88,063)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(73,516)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(51,079)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,550)
  • いすゞ自動車(43,268)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,783)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(30)
  • 以上(31)
  • 以上(31)
  • 以上(31)
価格
  • 1,500円以下(6,288)
  • 1,500-10,000円(12,552)
  • 10,000-50,000円(11,541)
  • 50,000-100,000円(4,514)
  • 100,000円以上(5,443)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAQUA用 スタンダードToupH電極 堀場製作所LAQUA用 スタンダードToupH電極堀場製作所
34,980税込38,478
1個(1個)
当日出荷
仕様計量法型式 承認番号:S114品名スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極使用温度(℃)0~100測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック電極品名:スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極内部液#300防水防水構造
BMW純正エンジンオイル・LONGLIFE-19FE 0W-30/ディーゼルエンジン用オイル BMWBMW純正エンジンオイル・LONGLIFE-19FE 0W-30/ディーゼルエンジン用オイルBMW
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
エンジン保護性能やパフォーマンスに加えて、燃費向上とCO2排出量低減など走りの効率性をさらに向上。「PREMIUM BMW推奨」
用途ディーゼル車用エンジンオイル容量(L)1粘度SAE:0W-30基油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISPACEAC3危険物の性状非水溶性
無補充型pH電極 堀場製作所無補充型pH電極堀場製作所
20,980税込23,078
1個(1個)
当日出荷から8日以内出荷
Loctite 5970 liquid sealant 83190404517 BMWLoctite 5970 liquid sealant 83190404517BMW
5,498税込6,048
1個
当日出荷
LAQUA用 ロングToupH pH電極 堀場製作所LAQUA用 ロングToupH pH電極堀場製作所
45,980税込50,578
1個(1個)
当日出荷
仕様計量法型式 承認番号:S005-1品名ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極使用温度(℃)0~100電極品名:ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極
Oil filter 11425B70298 BMWOil filter 11425B70298BMW(21件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
LAQUA用 スリーブToupH pH電極 堀場製作所LAQUA用 スリーブToupH pH電極堀場製作所
53,980税込59,378
1個(1個)
当日出荷
仕様計量法型式 承認番号:S004品名スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極使用温度(℃)0~60電極品名:スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極
LAQUA用 防水白金複合型ORP電極 堀場製作所LAQUA用 防水白金複合型ORP電極堀場製作所
23,980税込26,378
1個(1個)
当日出荷
品名防水白金複合型ORP電極使用温度(℃)0~60電極品名:防水白金複合型ORP電極
アドブルー補充用ボトル1.89L BMWアドブルー補充用ボトル1.89LBMW
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
BMWクリーンディーゼル車の定期的なアドブルーの補充に必要。
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
センサヘッド 堀場製作所センサヘッド堀場製作所
23,980税込26,378
1個(1個)
6日以内出荷から8日以内出荷
LAQUA用 防水プラスチックボディpH電極 堀場製作所LAQUA用 防水プラスチックボディpH電極堀場製作所
23,980税込26,378
1個(1個)
当日出荷
仕様計量法型式 承認番号:S116品名防水プラスチックボディpH電極使用温度(℃)0~100電極品名:防水プラスチックボディpH電極
pHセンサカートリッジ 堀場製作所pHセンサカートリッジ堀場製作所
20,980税込23,078
1個(1個)
当日出荷
O-ring 33117695219 BMWO-ring 33117695219BMW(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷
Gasket ring 07119963340 BMWGasket ring 07119963340BMW(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
電気伝導率電極 堀場製作所電気伝導率電極堀場製作所
35,980税込39,578
1個(1個)
当日出荷
ケーブル長(m)1
Rubber grommet 61138532186 BMWRubber grommet 61138532186BMW
699税込769
1個
31日以内出荷
Ring 31427677987 BMWRing 31427677987BMW(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
LAQUA用 導電率防水電極 堀場製作所LAQUA用 導電率防水電極堀場製作所
35,980税込39,578
1個(1個)
6日以内出荷
品名導電率防水電極測定範囲(m)0.1S/c~10S/c電極品名:導電率防水電極
Flanged cap screw 61317683119 BMWFlanged cap screw 61317683119BMW
499税込549
1個
31日以内出荷
COIL SPRING 33531235550 BMWCOIL SPRING 33531235550BMW
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
Adhesive Loctite 577 33112328736 BMWAdhesive Loctite 577 33112328736BMW
9,998税込10,998
1個
当日出荷
Gasket ring 07119963073 BMWGasket ring 07119963073BMW
1,698税込1,868
1セット(25個)
当日出荷
電極洗浄液 220 堀場製作所電極洗浄液 220堀場製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ガラス電極の無機サンプルの汚れの洗浄や液絡部の洗浄に使用します。
トラスコ品番167-6073容量(mL)50/本×2性質pH0.2~0.8危険物の類別非危険物
硝酸イオンセンサS040 堀場製作所硝酸イオンセンサS040堀場製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
トラスコ品番406-5209
マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300 堀場製作所マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300堀場製作所
209,800税込230,780
1個(1個)
8日以内出荷
センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。
仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL付属品キャリングケース質量(g)約400(電池含む)電源単3電池×4(付属)測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度本体WQ-320J(2chモデル)機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定大きさ90×220×34mmカートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C
卓上型pH計 LAQUA 堀場製作所卓上型pH計 LAQUA堀場製作所
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。 0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。 入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。 本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。
仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom)測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン)質量(g)約770電源ACアダプタ100V~240V、50Hz~60Hz (本体電源:DC7V 0.7W)測定項目pH/ORP/イオン/温度精度【ORP】±0.1mV(±1 digit)【イオン】±0.5% F.S、または±0.2 mV の大きい方測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法(pH)、サーミスタ式(温度)表示バックライト付き、カスタム5インチ再現性±0.005pH±1digit(pH)分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン)精度(pH)±0.005(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点【イオン】表示最大5点データメモリ2000件使用周囲温度(℃)0~45オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)-2000.0~2000.0測定温度範囲(℃)0.0~100.0コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)RoHS指令(10物質対応)対応PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)分解能(pH)0.01/0.001分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)測定範囲(g/L)0~9999
Hypoid axle oil G3 83222460128 BMWHypoid axle oil G3 83222460128BMW
7,398税込8,138
1個
31日以内出荷
Rubber grommet 62217670749 BMWRubber grommet 62217670749BMW
679税込747
1個
31日以内出荷
Rubber grommet 46631451277 BMWRubber grommet 46631451277BMW
769税込846
1個
31日以内出荷
Oval-head screw with anti-rotation lock 46627692608 BMWOval-head screw with anti-rotation lock 46627692608BMW
769税込846
1個
31日以内出荷
Rubber support 52532347534 BMWRubber support 52532347534BMW
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
Clip 46638406049 BMWClip 46638406049BMW
419税込461
1個
31日以内出荷
Torx screw 33177709205 BMWTorx screw 33177709205BMW
2,998税込3,298
1セット(10個)
31日以内出荷
Gasket ring 33177650203 BMWGasket ring 33177650203BMW
749税込824
1個
31日以内出荷
Securing nut 18217676551 BMWSecuring nut 18217676551BMW
669税込736
1個
31日以内出荷
O-ring 16141341008 BMWO-ring 16141341008BMW
1,098税込1,208
1個
31日以内出荷
Bump stop 16112323615 BMWBump stop 16112323615BMW
999税込1,099
1個
31日以内出荷
Grommet 16111455167 BMWGrommet 16111455167BMW
999税込1,099
1個
31日以内出荷
Air filter element 13727726799 BMWAir filter element 13727726799BMW
7,498税込8,248
1個
53日以内出荷
CODING PLUG 12527727856 BMWCODING PLUG 12527727856BMW(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷
...