カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 三沢電線
- BELDEN(6)
- JAPPY(1)
- オーナンバ(2)
- カメダデンキ(1)
- カワイ電線(1)
- タツタ電線(1)
- 三ツ星(2)
- 伸興電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(18)
- 大電(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 富士電線工業(6)
- 日合通信電線(4)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 沖電線(1)
- 長岡特殊電線(3)
- 阪神電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「0.5sq 4c」の検索結果
特価

MDS横巻シールドケーブル
三沢電線¥46,980税込¥51,6781本(100m)7日以内出荷横巻シールドのためシールドの早く作業処理をすることが可能用途30V以下の一般機器用色薄灰材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVCRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード
三沢電線¥33,980税込¥37,3781本(100m)7日以内出荷きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード色黒定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応