カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCTF(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 4(2)
  • 色(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 三沢電線
  • 富士電線工業(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 倉茂電工(16)
  • 三ツ星(2)
  • JAPPY(1)
  • 大電(3)
  • オーナンバ(7)
  • BELDEN(4)
  • 冨士電線(1)
  • 長岡特殊電線(6)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • 日合通信電線(4)
  • 伸興電線(2)
  • 沖電線(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • タツタ電線(1)
  • ユーボン(1)
  • 大栄電線工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5sq 4芯」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MDS横巻シールドケーブル 三沢電線MDS横巻シールドケーブル三沢電線
46,980税込51,678
1本(100m)
7日以内出荷
横巻シールドのためシールドの早く作業処理をすることが可能
用途30V以下の一般機器用薄灰材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.64MB)
耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード 三沢電線耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード三沢電線
33,980税込37,378
1本(100m)
7日以内出荷
きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.08MB)