カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 三沢電線
- モノタロウ(3)
- 協和ハーモネット(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- ミリオン(共和)(3)
- ALPHA(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- 三ツ星(2)
- RS PRO(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- サンハヤト(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- KHD(1)
- フジクラ(1)
- 大電(1)
- 品川電線(1)
- 阪神電線(1)
- 石川特殊電線(1)
- サンコー電商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1007 awg28」の検索結果

耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
三沢電線¥5,198税込¥5,7181巻(305m)当日出荷から14日以内出荷UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015
三沢電線(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻(305m)ほか当日出荷から19日以内出荷UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50