カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 三沢電線
  • モノタロウ(1)
  • マリンテック(25)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • KHD(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • 品川電線(4)
  • オーナンバ(3)
  • エスコ(2)
  • 三ツ星(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • タツタ電線(1)
  • フジクラ(1)
  • JAPPY(1)
  • 田中電線(1)
  • ユーボン(1)
  • 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sq kiv」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
21,980税込24,178特価
1巻(200m)
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV 三沢電線105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV三沢電線
22,980税込25,278
1巻(200m)
5日以内出荷から18日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
kiv 2sq特集