カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 三沢電線
- JAPPY(1)
- KHD(5)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- オーナンバ(2)
- タツタ電線(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 三ツ星(1)
- 倉茂電工(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 品川電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 田中電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kiv0.75sq」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV
三沢電線¥9,498税込¥10,4481巻(200m)当日出荷から11日以内出荷電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV
三沢電線¥9,998税込¥10,9981巻(200m)5日以内出荷から18日以内出荷絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600標準条長(m)200加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称H-HKIV