カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 三沢電線
- モノタロウ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- KHD(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- TRUSCO(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- エスコ(1)
- オーナンバ(3)
- フジクラ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- ミリオン(共和)(2)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 協和ハーモネット(2)
- 品川電線(1)
- 大電(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ul1015 22awg」の検索結果
特価

耐熱ビニル絶縁電線 UL1015
三沢電線(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781巻(305m)当日出荷から19日以内出荷UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600全長(m)305加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1015定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
三沢電線¥5,198~税込¥5,718~1巻(305m)当日出荷から14日以内出荷UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10