カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 三沢電線
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- オーナンバ(2)
- ミリオン(共和)(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- TRUSCO(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- KHD(1)
- 品川電線(1)
- 阪神電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul1015 awg22」の検索結果
特価

耐熱ビニル絶縁電線 UL1015
三沢電線(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781巻(305m)当日出荷から19日以内出荷UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600全長(m)305加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1015定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50